絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鉛筆削りとは、鉛筆を削るための道具。大きく分けると卓上タイプとハンディタイプがあります。卓上タイプは鉛筆を差し込むと起動し抜くと停止する電動式と、ハンドルを回して削る手動式とに分かれ、ダストボックスと一体になっているのが特徴です。電動式には削り付き防止機能やオーバーヒートを防ぐオートストップ機能などの安全装置の備わっているタイプがあります。
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 鉛筆削り器 3way モノタロウ

    鉛筆削り器 3way

    モノタロウ(19件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
    用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り カール事務器

    鉛筆削り

    カール事務器(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    折れ芯詰まり一発解消。
    電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り フタ付 コクヨ

    鉛筆削り フタ付

    コクヨ(14件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    削りカスが収容できるフタ付き。
    色指定不可電源手動材質本体:R-ABS、キャップ:PS外寸法・幅(mm)31外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)17繰り返し・詰め替え対応
  • 手動鉛筆削り器 ナカバヤシ

    手動鉛筆削り器

    ナカバヤシ(10件のレビュー)
    789税込868
    1台
    当日出荷
    使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
    電源手動仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 電動シャープナー Asmix(アスカ)

    電動シャープナー

    Asmix(アスカ)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
    電源電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
  • ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
    電源手動寸法(mm)40×51×36材質(本体)ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 手動鉛筆削り器 uni(三菱鉛筆)

    手動鉛筆削り器

    uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
    材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
  • ポケシャ uni(三菱鉛筆)

    ポケシャ

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    削りカスがちらからないフタ付き/コンパクト
    材質本体:PS樹脂、フタ:PP樹脂質量(g)5電源手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×17.0×39.0繰り返し・詰め替え対応
  • かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    かるハーフ 手動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
    質量(g)222材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136電源手動
  • 電動鉛筆削り Deli

    電動鉛筆削り

    Deli
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り。・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています。・6.5~8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します。・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます。・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません。・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です。・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます。・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心
    仕様電動付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)75×95対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0
  • シャープナー ステッドラー

    シャープナー

    ステッドラー(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質合金繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具]

    鉛筆削り(乾電池式)

    PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
    電源電動式(乾電池式)材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター質量(g)250外形寸法(mm)W57×D125×H82使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
  • 全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク)

    全自動鉛筆削り「ケズリ君」

    uniq(ユニーク)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
    質量(g)228電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削りケズール クツワ

    鉛筆削りケズール

    クツワ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    芯の長さを自由に変えられます。 ダイヤルにあわせて5段階に調節。
    用途鉛筆削り質量(g)19電源手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×46素材(本体)ABS/(刃物ユニット)スチール・PS繰り返し・詰め替え対応
  • 電動シャープナー Asmix(アスカ)

    電動シャープナー

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
    ブルー仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構材質ABS質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105使用電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)約0.198定格使用時間(分)7切削材外径8mmまでの木製鉛筆繰り返し・詰め替え対応
  • ミニ卓上鉛筆削り クツワ

    ミニ卓上鉛筆削り

    クツワ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!。芯詰まりの取り出し機能付。刃物交換対応タイプ。鉛筆を固定できるチャックレバー付
    用途えんぴつけずり材質(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS質量(g)80電源手動本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×51×88適合替刃品番:RS012繰り返し・詰め替え対応
  • 乾電池式電動シャープナー Asmix(アスカ)

    乾電池式電動シャープナー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい コードレスで持ち運び楽々 屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
    電源電動付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105使用電池単三乾電池4本(別売り)保証期間3ヶ月繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削りトガール クツワ

    鉛筆削りトガール

    クツワ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ダイヤル調整で鉛筆の削り角度が変えられる小型鉛筆削りです。
    用途鉛筆削り質量(g)26電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • ステッドラー卵形芯研器 ステッドラー

    ステッドラー卵形芯研器

    ステッドラー(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
    ブルー電源手動適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65質量(g)4.5アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応
  • マルス ミニテクニコ芯研器 ステッドラー

    マルス ミニテクニコ芯研器

    ステッドラー(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。 鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
    ブルー電源手動仕様2mm芯専用適合機種780C、788C材質ABS質量(g)38穴径(Φmm)2外形寸法(mm)Φ36×60繰り返し・詰め替え対応
  • スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]

    スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
    付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応
  • 芯ホルダー用ポケットシャープナー uni(三菱鉛筆)

    芯ホルダー用ポケットシャープナー

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂・回転フタ付質量(g)5.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×22×13繰り返し・詰め替え対応
  • イージーピージー 電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    イージーピージー 電動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求! 机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計! 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい! 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! 六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応 安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
    材質本体=ABSコード長さ(m)1.45主要材質本体=ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 電動シャープナー Asmix(アスカ)

    電動シャープナー

    Asmix(アスカ)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷
    鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様 安心の1年保証
    材質ABS質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/33機能安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7電源電動繰り返し・詰め替え対応
  • トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具]

    トガリターン手動鉛筆削り 透明

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! リターン式ムダ削り防止で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
    材質本体:ABS、ダストケース:PS透明サイズ(mm)84×121×141アズワン品番64-8821-54繰り返し・詰め替え対応
  • トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    トガリターン 手動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
    電源手動材質本体:ABS、ダストケース:PS寸法(mm)84×121×141繰り返し・詰め替え対応
  • ミニ削り器Wシャープナーパック トンボ鉛筆

    ミニ削り器Wシャープナーパック

    トンボ鉛筆
    169税込186
    1個
    当日出荷
    色指定不可電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 電動鉛筆削り Deli

    電動鉛筆削り

    Deli
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3通りのとがり方が選べる電動えんぴつけずり。・USB給電と乾電池の両方に対応しているから、リビングでも学習机でも場所を選ばず使えて便利!。・調整ダイヤルを回すだけで、芯の太さを3段階に簡単に調節できます。・フタが少しでも開いていると作動しないストップモードを搭載。お子さまのひとり使用でも安心して使えます。・削りくずが出なくなると自動で空回りする「けずりすぎ防止機能」も備えており、安全性と使いやすさを両立。・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!。・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます。
    仕様電動付属品本体・取扱説明書 ( 日本語 ) ・給電用ケーブル ( 電源側: USB 端子、本体側:丸形の DC 電源端子 ) ※AC アダプタと電池は別売りです材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)89.7×112.5対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0
  • サクラクーピー削り サクラクレパス

    サクラクーピー削り

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
    用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。材質ポリスチレン、金属寸法(mm)28×20×12質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
  • えんぴつけずりき Asmix(アスカ)

    えんぴつけずりき

    Asmix(アスカ)
    769税込846
    1台
    4日以内出荷
    ムダ削り防止機構つき。パワフルに削れるスパイラルカッター。にぎりやすいデカハンドル。削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
    用途えんぴつけずり適合【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆材質ABS質量(g)約230外形寸法(mm)85×128×120電源手動内容1台ダストボックス容量(mL)約300繰り返し・詰め替え対応
  • 電動シャープナー A-05N デビカ

    電動シャープナー A-05N

    デビカ
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    インテリアになじむシンプルなデザイン。 ムダ削り防止機能付き。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。 安全オートストッパー付き。クズケースを外すと自動的にモーターが止まります。 オーバーヒート防止機能付き。
    ブラック材質本体:ABS クズケース:PS質量(g)1100g(包装資材含む)電源(V)交流100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×163×103消費電力(W)(50/60Hz)70/50繰り返し・詰め替え対応
  • 電動シャープナー Asmix(アスカ)

    電動シャープナー

    Asmix(アスカ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様。 安心の1年保証。
    電源電動繰り返し・詰め替え対応
  • デッサンメイト Asmix(アスカ)

    デッサンメイト

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    差して回すだけで削れる安心設計 削りすぎないムダ削り防止機構 芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階) 新品鉛筆が約8秒で削れる
    用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140機能ムダ削り防止機構、自動送り機構ダストボックス容量(L)0.215調整機能芯先:7段階繰り返し・詰め替え対応
  • 充電式鉛筆削り クツワ

    充電式鉛筆削り

    クツワ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    たくさんけずれて、安全に使える。吸盤の力で机の上から落とさない。
    電源電動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×88×88質量(g)372材質本体:ABS・PC 、切削部:スチール繰り返し・詰め替え対応
  • 手動鉛筆削り器 ナカバヤシ

    手動鉛筆削り器

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
    電源手動適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆材質ABS樹脂質量(g)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • コンパクト電動鉛筆削り器 ビュートン

    コンパクト電動鉛筆削り器

    ビュートン
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトタイプ ムダ削り防止機能付き
    ブラック電源電動材質本体カバー:ABS、くずケース:PS寸法(mm)75×107×103質量(g)245機能鉛筆径切替機能、オートストップ機能、安全機能、芯先調整機能使用電池アルカリ単三電池×4繰り返し・詰め替え対応
  • KUM AS2M 削り器 (オートマチック) レイメイ藤井

    KUM AS2M 削り器 (オートマチック)

    レイメイ藤井
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木軸・芯削り。2ミリ、3.15ミリ用の芯研器と2段階のシャープな切れ味
    材質【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール本体質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×27×66
  • 電動シャープナー EPS121BK Asmix(アスカ)

    電動シャープナー EPS121BK

    Asmix(アスカ)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様
    ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ミニ鉛筆削り Wシャープナー トンボ鉛筆

    ミニ鉛筆削り Wシャープナー

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    鉛筆と色鉛筆で削り分けができるミニ削り器「Wシャープナー」。 シンプルなデザインで壊れにくく、長くお使いいただけます。
    仕様普通刃:色鉛筆用、大型刃:鉛筆用
  • らくらく安心けずりミニ Asmix(アスカ)

    らくらく安心けずりミニ

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
    仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応

鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります

鉛筆削り