絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • アサダ(5)
  • エスコ(4)
  • BBKテクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載の最新モデル!視認性に優れたデジタル表示使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見やすい表示方法を採用しています。
質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能)分解能(2g→5g)、ひょう量:2gまたは5g/100k、寸法(長さL×幅W)(mm)載台:230×230寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)415×325×90適正荷重(kg)ボンベ:~20
TA101FA・TA101FB専用ACアダプター イチネンTASCOTA101FA・TA101FB専用ACアダプターイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途TA101FA、TA101FB専用です。
ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCOウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2
高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール イチネンTASCO多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケールイチネンTASCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
付属品ソフト収納ケース寸法(mm)(インジケーター)70×118×17質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(kg)100電源単4アルカリ乾電池4本載台寸法(mm)263×263×47分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

チャージングスケール