絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • イチネンTASCO(5)
  • エスコ(4)
  • BBKテクノロジーズ(1)
冷媒の種類
  • CFC(1)
  • HC(1)
  • HCFC(1)
  • HFC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
CFC(1)
HC(1)
HCFC(1)
HFC(1)
チャージングスケールCS50Ⅲ アサダチャージングスケールCS50Ⅲアサダ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
CS50Ⅲ用ACアダプタ アサダCS50Ⅲ用ACアダプタアサダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
適合本体チャージングスケールCS50Ⅲ電源(V)AC100
チャージングスケール CS-200S アサダチャージングスケール CS-200Sアサダ
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88
自動チャージングスケールCS-50A アサダ自動チャージングスケールCS-50Aアサダ
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース材質アルミ寸法(mm)秤台:228×228質量(kg)50電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)測定精度±15g測定単位10g
チャージングスケールCS-50B アサダチャージングスケールCS-50Bアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど仕様質量制限:50kg付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース種別充填用(手動充填)質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0~50電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φ×高さH)(mm)228×228測定精度±15g対応~20kgボンベ電池寿命(時間)連続:約25測定単位10gアズワン品番64-6755-53

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

チャージングスケール