絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(124)
  • LED LENSER(101)
  • エスコ(92)
  • ストリームライト(90)
  • GENTOS(86)
  • ELPA(39)
  • FENIX(フェニックス)(34)
  • 日動工業(33)
  • TRUSCO(31)
  • WUBEN(ウーベン)(23)
  • コンテック(20)
  • Hydrangea(20)
  • PELICAN(ペリカン)(17)
  • Nicron(ニクロン)(16)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(15)
  • GLOBAL&LOCAL(15)
  • マグライト(13)
  • Mag-Lite(12)
  • プリンストン(10)
使用電池
  • 使用電池単1(2)
  • 使用電池単3(2)
  • 使用電池単4(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
防水性能
  • その他(2)
  • 防沫(1)
  • 防雨(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(1)
100~120未満・160~180未満
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュライト ハタヤリミテッドフラッシュライトハタヤリミテッド
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
光源白色LED×1防水仕様IPX4
LED防爆型ケイタイランプ ハタヤリミテッドLED防爆型ケイタイランプハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1個
当日出荷
日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)全長(mm)173仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
LED防爆型ミニライト・プラス(屋外用) ハタヤリミテッドLED防爆型ミニライト・プラス(屋外用)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池単3アルカリ電池(LR6)×3質量(kg)0.29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117照明装置高輝度3W白色LED防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5電球の種類LED特殊用途防爆
LED防爆型ミニライト ハタヤリミテッドLED防爆型ミニライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
吊り下げフック付アームセット ハタヤリミテッド吊り下げフック付アームセットハタヤリミテッド
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷
Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属トラスコ品番183-0306質量(kg)0.6アズワン品番64-4653-16
海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用) ハタヤリミテッド海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)ハタヤリミテッド
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。
電池単一形アルカリ電池×3質量(kg)1.78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179照明装置高輝度3Wスーパー白色LED防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5特殊用途防爆
コンパクト型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッドコンパクト型蛍光灯ランプハタヤリミテッド
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4001質量(kg)0.19使用電球蛍光灯

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト