2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式 全長(mm)268 材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂 質量(g)500 全光束(Lm)20000 バッテリーリチウムイオン電池(15000mA) 色温度白色(6000K) 使用電池リチウムイオン電池 サイズ(mm)268×72×56 防水性IPX4 電球の種類LED
1式
6,198 税込6,818
当日出荷

自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!
型式M970-100G 寸法(mm)241×214×200 質量(kg)2.2 材質(本体)ASA樹脂 規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)50 ランプLED 周波数範囲(Hz)60専用 商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m 色温度(K)5700~6000 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70 俯角(上下)135度 光度(cd)350000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷