充電式LEDハンドライト 3W COBGROZ当日出荷
LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。
マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。
ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。
LEDはCOBを使用しています。
衝撃と水に強いABS樹脂製です。
マグネットスタントは180度駆動します。
ポケットやベルトにも取り付け可能です。
スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
付属品USBケーブルトラスコ品番206-4804材質ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)155高さ(mm)155質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)30電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.7明るさ(Lm)160照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)3照射角度(°)120
充電式LEDハンドライト COB ペンサイズGROZ当日出荷
LEDはCOBを使用しています。
ABS樹脂製で頑丈です。
ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。
フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。
フックは左右に120度動きます。
軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
付属品USBケーブルトラスコ品番206-4803材質ABS樹脂幅(mm)35高さ(mm)185質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65照射距離(m)20電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)2照射角度(°)120