絞り込み
ブランド
  • FINIXA
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(128)
  • エスコ(112)
  • LED LENSER(106)
  • ストリームライト(96)
  • GENTOS(81)
  • ELPA(39)
  • FENIX(フェニックス)(35)
  • 日動工業(33)
  • WUBEN(ウーベン)(25)
  • コンテック(20)
  • Hydrangea(20)
  • TRUSCO(18)
  • PELICAN(ペリカン)(18)
  • Nicron(ニクロン)(16)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(16)
  • GLOBAL&LOCAL(15)
  • マグライト(13)
  • Mag-Lite(13)
  • SUREFIRE(11)
使用電池
  • 使用電池専用充電池(2)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
160~180未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルペンライト FINIXAデュアルペンライトFINIXA
5,998税込6,598
1本
欠品中
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
ストーンチップUVペンライト FINIXAストーンチップUVペンライトFINIXA
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト