LED インスペクションライト PRO 20Wハート電機サービス当日出荷
フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプのLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LEDを採用しています。無段階調光が可能で必要な明るさを確保可能、最大800Lm、スポットライトで200Lmです。
寸法(mm)高さ258×幅58×奥行45全長(mm)258質量(kg)約0.45色ブラック×オレンジ電源充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色電球色・昼白色・昼光色保護等級IP54色温度6500K点灯方式無段階調光(最大800Lm・スポットライト200Lm)充電時間(時間)約4.5明るさ(Lm)スポットライト:200/電球色:750/昼白色:800/昼光色:800耐衝撃保護等級:IK07(40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットライト:約10/電球色:約3/昼白色:約2.5/昼光色:約2.5USB【入力】USB-C5V1.5A