絞り込み
ブランド
- STAR Light
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る

STAR Light
各種配線器具などの電線加工品および各種電気部品、電子部品を設計開発から生産している会社です。延長コード、電源コード、電子部品、LEDライト等をメインに幅広い分野で商品開発を行っています。
会社情報
| 会社名 | 星光商事株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2000/09/28 |
| 所在地 | 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町7丁目2番22号 |

超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
屋外用防雨分配コード
STAR Light¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります プラグ側耐トラッキングキャップ有り コンセント側に防塵キャップ有り コンセント側に結束バンド通し穴有り色黒電源コードVCT 2芯×1.25mm2使用場所屋外
4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)
STAR Light¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)
STAR Light(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
タイマー付きタップ
STAR Light¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
充電式LEDハンドライト
STAR Light¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量 持ち運びに便利 USB充電式なので繰り返し使用可能。付属品充電用USB、Type-Cケーブル(約50cm)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5モードHIGH(約2時間)→LOW(約3.5時間)→点滅(約2.5時間)→OFF色(本体)ブラック明るさ(Lm)200(HIGH)、50(LOW)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト600lm
STAR Light¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト充電式
STAR Light¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・モード切替スイッチを押していくと、モードが変わり、HIGH→LOW→点滅→消灯の順に点灯します。・インスタントオフスイッチ:各点灯モードにて約5秒経過後スイッチを押すと消灯します。・用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど付属品ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4本、USB充電ケーブル(50cm)材質(本体)ABS本体質量(g)約140(充電池含む)光源CREE LED 白色×1モード切替【点灯】HIGHーLOWーSOS充電時間約5時間使用電池専用充電池(内臓リチウムイオン充電池3.7V 2200mAh)防塵防水性能IP64電池寿命充電回数約500回電源タイプ充電式明るさ(Lm)HIGH:約400、LOW:約80点灯時間HIGH・・・約5時間 LOW・・・約12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDツールライト
STAR Light¥1,598税込¥1,7581個当日出荷点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード) LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン) カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル光束(Lm)670電球の種類LEDIP等級IP43エコロジー商品省エネ
LEDソーラーウォールライト
STAR Light(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約96×124×48色ブラック質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型保護等級IP44バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)180(満充電時最大)灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
急速充電USB付き電源タップ
STAR Light¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
LEDヘッドライト
STAR Light¥4,998税込¥5,4981個欠品中両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
高輝度カラビナ付きCOBライト
STAR Light¥2,398税込¥2,6381個当日出荷*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
モバイルUSB電源タップ
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポート、USB-C:1ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大
LEDヘッドライト
STAR Light¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
L型プラグ十字延長コード
STAR Light(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
差し込み口が回るミニタップ
STAR Light¥1,098税込¥1,2081セット(2個)欠品中左右にクルッと180°回転する、1口タイプのミニタップ。2個セット。狭いすき間の配線や配線をすっきりさせたい時に。家具裏のコンセントでは、差し込み口を横に向けることでケーブルの負担を軽減。配線がフラットになるので家具を壁に近づけて設置できます。アダプター同士が干渉する時にも、差込口を左右に変えることでコンセントを無駄なく使えます。コンセントに差したまま家電を移動しても、ケーブルがねじれにくい。耐トラッキングカバー付き。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)30(1個あたり)定格125V 15A 1500Wコンセント個数1(1個あたり)寸法(cm)3.5×4.7×3(1個あたり)
充電式LEDヘッドライト
STAR Light¥2,198税込¥2,4181個当日出荷手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンドその他ヘッド角度調整可能質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
日本製ACタップ4個口
STAR Light¥889税込¥9781個6日以内出荷材質ABS ULl94-VO色白定格電力(W)1500定格AC100コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)
STAR Light¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)
STAR Light¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
延長コード 白 ムービープラグ
STAR Light¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。仕様ムービープラグ形状平刃色白種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15極数(P)2
LEDルーペ付きスタンド
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト
STAR Light¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色白質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
USB充電器3.4A USB-A 2ポート
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用寸法(mm)約46.7×28.2×46.0色白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
プラステチック製6LEDハンドライト
STAR Light¥899税込¥9891本6日以内出荷比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。 災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。寸法(mm)約Φ55×195色イエロー質量(g)約87使用電池単1乾電池×2本明るさ(Lm)約60LED使用数(個)6防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35
日本製ACタップ3個口
STAR Light¥789~税込¥868~1個6日以内出荷材質ABS ULl94-VO色白定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
十字延長コード
STAR Light¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)
STAR Light¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
LEDソーラーウォールライト
STAR Light¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。用途夜間の照明・防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本質量(g)約150バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200エコロジー商品省エネ
3ピン式4個口電源タップ ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き
STAR Light¥2,480~税込¥2,728~1個6日以内出荷コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く)機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック色(本体)白
防災電球
STAR Light(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ