STAR Lightのロゴ

STAR Light

各種配線器具などの電線加工品および各種電気部品、電子部品を設計開発から生産している会社です。延長コード、電源コード、電子部品、LEDライト等をメインに幅広い分野で商品開発を行っています。

会社情報
会社名 星光商事株式会社
設立 2000/09/28
所在地 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町7丁目2番22号
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

USBで充電しながらコンセントも使えます。USBポートは2ポート合計2.4A仕様で接続機器を急速充電できます。プラグが折りたたみ式で収納可能なので携帯に便利です。
機能USB2ポート合計2.4A急速充電、AC2個口、電源プラグ折り畳み式 コンセント個数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×22×25 プラグ形状2P・スイングプラグ 定格容量(A)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付、防塵 イエロー 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 定格容量(A)15 1500Wまで
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP44 ブラック 寸法(mm)約96×124×48 質量(g)約145 タイプ屋外壁面設置型 付属品取付ねじ・スリーブ 明るさ(Lm)180(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 充電時間(時間)約8 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数一ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電流容量(A)15 使用場所屋外 特性防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能 USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W) 1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート 背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。
コード長さ(m)1.5 ポート数12 寸法(mm)約152×86×33.5 質量(g)約310(付属品除く) 電源AC100V、1.65A、50~60Hz 付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
イエロー/グリーン コンセント個数3個口 電線太さ(mm2)1.25 芯数二極L型プラグ 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 コード長さ(cm)40 特性耐寒性
1個
519 税込571
欠品中