絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 日動工業(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • カシムラ(3)
  • GENTOS(3)
  • デジタルランド(3)
  • コンテック(2)
  • ドリテック(2)
  • FENIX(フェニックス)(2)
  • WUBEN(ウーベン)(2)
  • HAC(2)
  • ハート電機サービス(2)
  • EARTH MAN(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ZEFULS(1)
  • エアージェイ(1)
  • iHelp(1)
  • メイコー(1)
使用電池
  • 使用電池単2(2)
  • 使用電池単3(1)
  • 使用電池専用充電池(14)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(11)
  • 防雨(6)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
80~90未満・90~100未満・180~200未満・200~220未満
  • 色ブラック(1)
ブラック
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

懐中電灯・ライト :「LED 5V」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
LEDフレキシブルライト オーム電機LEDフレキシブルライトオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム便利な背面グリップでキャップや本に挟めるコンパクトサイズで持ち運びに便利スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)釣りやアウトドアや読書にUSB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属) ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き 連続点灯約16時間(LOWモード時) IPX4の防水仕様 照射距離は約290m ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)取扱説明書(1.24MB)
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載明るさ調整(High/Low/点滅)機能付きUSB-C充電式明るさ420ルーメン(Highモード)連続点灯 約11時間(Lowモード)保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED
LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付オーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)落下耐性は1m暗闇でも光る蓄光帯付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 オーム電機GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)ズームアウトでワイドビームも全光束550ルーメン ※Highで使用した場合明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)充電式だから繰り返し使えるリチウムイオン仕様残量が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)
GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯 オーム電機GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯オーム電機(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)ズームアウトでワイドビームも全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)充電式だから繰り返し使えるバッテリー残量が分かるインジケータ付き
付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可本体質量(g)426寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能照度(Lux)【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / 【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間照射距離(m)700(最大値)定格入力DC5V 2A (最大)取扱説明書(1.15MB)電球の種類LED(交換不可)
LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 オーム電機LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スマートフォンへの給電機能付き3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)側面も光り、ランタンとしてもご使用できます暗闇でも光る蓄光帯付き明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)照射距離は約160m保護等級IPX4の防まつ形FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)電源単2形乾電池4本(別売)本体質量(g)約353(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約450USBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約160取扱説明書(1.26MB)
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付オーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
遠くまでキレイな光が届くダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能ズームアウトでワイドビームも充電式だから繰り返し使えるマグネット付きで作業灯としても使える充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約90本体質量(g)約35定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約2.5、High:約3.8、Middle:約7.6、Low:約10光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.55照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約135500、0.5m/約25500、1m/約7000、High:0.1m/約104000、0.5m/約18000、1m/約5100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)350光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約170、High:約130、Middle:約55、Low:約15照射距離(m)約165(最大値)取扱説明書(1.99MB)
充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
充電式なので繰り返し使用可能ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付 オーム電機LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
遠くまでキレイな光が届くダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能ズームアウトでワイドビームも充電式だから繰り返し使えるスチールリング付きでネックライトとしても使える充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)取扱説明書(1.97MB)
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属) 色々なツールが使えます・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです ブースターモードでより明るく ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります 広範囲を照らす ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 オーム電機USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯無段階調光トーチモード(白色LED)、ランタンモード(白色LED/赤色LED)明るさ450ルーメン照射距離は約120m連続点灯は約28時間USB充電式
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、カラビナ、保証書付取扱説明書質量(g)約60外形寸法(mm)(約)幅52×高さ37×奥行55電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh)(交換不可)保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920光源白色LED、赤色LED(交換不可)充電時間約2 ※充放電約300回可能連続点灯時間トーチモード…最大約3時間/最小約40時間、ランタンモード…最大約3時間、最小約28時間光束(Lm)トーチモード…最大約450 /最小約11 、ランタンモード…最大約250 、最小約15照射距離(m)約120(トーチモード明るさ最大時)定格入力DC5V 1.0A(最大)取扱説明書(1.31MB)
USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付きオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB充電式COBライト付きクリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル質量(g)約47外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)光源白色LED、白色COB(交換不可)充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70照射距離(m)約60(LED灯)定格入力DC5V 500mA(最大)連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機コンパクトCOBライトW 700ルーメンオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2つの発光部で強い明るさ 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる 無段階に明るさ調整が可能 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 オーム電機ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整オーム電機
1,698税込1,868
1個
予約販売
ズーム機能搭載USB充電式明るさ調整(High/Low)、点滅機能付きIPX3の防雨形連続点灯 約3時間(Lowモード)
付属品充電用USBケーブル(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約69連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50定格入力DC5V 0.5A(最大)
コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい、2WAYライト 直進性が強いライトモード(2回早押し) 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し) Wレンズで約600ルーメンの明るさ 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります 明るさ調節可能 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS USB充電式 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)
コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できるどの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなりますCOBだから広く明るく照らせるUSB充電式(Type-Cケーブル付)クリップ回転式(90度)点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト