充電式 スティックライト 調光タイプ富士倉当日出荷
ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的!
本体底部にフックとマグネット付き。
明るさ(Lm)メインライト:600 トップライト:120質量(g)238バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700-6000バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4アズワン品番64-9675-35使用時間(時間)メインライト:15~2 トップライト:10防水保護等級IP54耐衝撃IK07演色指数(Ra)Ra80バッテリー寿命500回