絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(124)
  • LED LENSER(102)
  • エスコ(92)
  • ストリームライト(90)
  • GENTOS(86)
  • ELPA(39)
  • FENIX(フェニックス)(34)
  • 日動工業(33)
  • WUBEN(ウーベン)(24)
  • コンテック(20)
  • Hydrangea(20)
  • PELICAN(ペリカン)(17)
  • Nicron(ニクロン)(16)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(15)
  • GLOBAL&LOCAL(15)
  • マグライト(13)
  • Mag-Lite(12)
  • プリンストン(10)
使用電池
  • 使用電池ボタン電池(1)
  • 使用電池単1(1)
  • 使用電池単2(1)
  • 使用電池単3(5)
  • 使用電池単4(7)
  • 使用電池専用充電池(2)
明るさ(Lm)
  • 50未満(8)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
防水性能
  • 水中形(2)
  • 防水(2)
  • 防沫(2)
  • 防浸(1)
  • 防滴(8)
  • 非対応(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 220~240未満(1)
30~40未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・220~240未満
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質(本体)
  • アルミ(11)
  • 樹脂(5)
アルミ・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCOアルミLEDライト(ペンタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップシルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫
アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCOアルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプTRUSCO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様付属品ペンクリップ質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
1灯ブラックライト TRUSCO1灯ブラックライトTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。 探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。トラスコ品番207-2486全長(mm)124質量(g)33電源単4形乾電池(2個)別売紫外線波長(nm)395外径(mm)17アズワン品番64-8424-34LED使用数(個)1
アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCOアルミLEDライトキーホルダータイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売全長(mm)38トラスコ品番414-3914材質(本体)アルミ質量(g)9外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫
LEDスタンド付ハンディライト TRUSCOLEDスタンド付ハンディライトTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売外径(Φ)×全長(mm)124×193付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707全長(mm)193材質(本体)プラスチック質量(g)450全光束(Lm)165使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165外径(mm)124照射距離(m)315m電球の種類LED
LEDスポットライト TRUSCOLEDスポットライトTRUSCO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売特殊用途防浸全長(mm)146材質ポリマー樹脂付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787質量(g)554外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED
充電式小型LEDサーチライト TRUSCO充電式小型LEDサーチライトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属)全長(mm)159付属品ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)140外径(Φmm)45全光束(Lm)50充電時間(時間)約4光束(Lm)50点灯時間約2時間電球の種類LED
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
アルミLEDライト 85ルーメン TRUSCOアルミLEDライト 85ルーメンTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売全長(mm)96材質本体:アルミトラスコ品番829-1375セット内容ストラップ質量(g)30外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
アルミLEDライト(スリムタイプ) TRUSCOアルミLEDライト(スリムタイプ)TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売)外径×全長(mm)Φ26×155仕様防滴仕様、スリムタイプ付属品ストラップトラスコ品番374-5899材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電球LED連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30電球の種類LED特殊用途防滴
LEDライト防水型 TRUSCOLEDライト防水型TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売外径(Φ)×全長(mm)48×145付属品ストラップトラスコ品番384-1804材質プラスチック質量(g)68全光束(Lm)60保護等級IPX8使用電球LED連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)耐水性3気圧防水タイプ光束(Lm)60照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m電球の種類LED特殊用途防水
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様防滴仕様材質(本体)アルミ電球の種類LED特殊用途防滴
LEDライトキーホルダー TRUSCOLEDライトキーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属)材質/仕上本体:プラスチック付属品キーホルダー質量(g)15連続点灯時間12時間電球の種類LED
充電式防水LEDライトNUDA TRUSCO充電式防水LEDライトNUDATRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップトラスコ品番471-9719材質アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)161外径(Φmm)46全光束(Lm)320保護等級IPX8(100m防水仕様)使用電球LED充電時間(時間)3LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様充電可能回数300回電球の種類LED特殊用途防水
HKJL-180専用充電式ニッケル水素電池 TRUSCOHKJL-180専用充電式ニッケル水素電池TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)129トラスコ品番450-9757適合本体HKJL-180質量(g)91外径(Φmm)17
アルミLEDライト(LED3球・10球) TRUSCOアルミLEDライト(LED3球・10球)TRUSCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売)外径×全長(mm)44×170仕様防滴仕様付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番374-5881材質(本体)アルミニウム質量(g)150使用電球LED連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80電球の種類LED特殊用途防滴
LEDシグナルライト TRUSCOLEDシグナルライトTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。仕様防滴仕様付属品ストラップ材質(本体)アルミ全光束(Lm)3使用電球LED電球の種類LED特殊用途防滴
アルミLEDライト スリムタイプ TRUSCOアルミLEDライト スリムタイプTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小型、軽量のアルミボディーです。
電源単4形乾電池(2個)別売外径(Φ)×全長(mm)20×158仕様防滴仕様トラスコ品番381-8420材質(本体)アルミ質量(g)50全光束(Lm)10使用電球LED連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴
高輝度LEDペンライト(ロング) ロングタイプ TRUSCO高輝度LEDペンライト(ロング) ロングタイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。中近距離照射用(照射角度約60°)明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。
高輝度LEDペンライト 標準タイプ TRUSCO高輝度LEDペンライト 標準タイプTRUSCO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。中近距離照射用(照射角度約60°)明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。
小型クリップライト TRUSCO小型クリップライトTRUSCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。先端はステンレスキャップ、ボディーは硬質アルマイト仕様でキズに強いです。
充電式高輝度LEDライト TRUSCO充電式高輝度LEDライトTRUSCO
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付き。遠距離照射用(照射角度約60°~10°)
充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ TRUSCO充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途手元の明るさが必要な屋内に。
ハロゲンヘッドライト TRUSCOハロゲンヘッドライトTRUSCO
899税込989
1個
翌々日出荷
ハロゲンライトとLEDライトの切り替えができます。バッテリーケースは腰取り付けタイプです。ハロゲンライトは焦点調整ができます。
充電式LEDライト TRUSCO充電式LEDライトTRUSCO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
非球面シリコンレンズ採用で、光のロスが少なく、照射面に均一に光を配光できます。市販の単3形アルカリ乾電池(1.5V)と充電池(1.2V)にも対応しており、充電忘れの際も安心です。明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付です。(照射角度60°~10°)
LEDヘッドライト TRUSCOLEDヘッドライトTRUSCO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
アルミLEDライト カラーレンズ3色付 TRUSCOアルミLEDライト カラーレンズ3色付TRUSCO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
付属の3色レンズで、光の色変更が可能です。点滅パターンも切り替えが可能で、さまざまなシーンに合わせて使用可能です。電池残量表示付です。調光機能付です。
LEDライト ランタンタイプ TRUSCOLEDライト ランタンタイプTRUSCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スリムでコンパクトなタイプで懐中電灯でもランタンとしても使えるフレキシブルモデルです。
アルミLEDライト(シガープラグ充電型) TRUSCOアルミLEDライト(シガープラグ充電型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
充電は、車のシガーライターにプラグインすることで簡単に行なえます。保護キャップは着脱が可能なキーリング付で、充電部を保護し可搬性に優れています。夜間の車内やトランクの探し物から車輌点検・移動先での作業など幅広く利用が可能です。車内にLEDライトを装備することで災害時等にも便利に利用していただけます。
TCXE-1専用充電電池 TRUSCOTCXE-1専用充電電池TRUSCO
389税込428
1個
翌々日出荷

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト