絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(20)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • Buerkle(11)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(11)
  • ケニス(10)
  • コクゴ(7)
  • フロン工業(7)
  • 神田ゴム化学(6)
  • オオモリ(3)
  • サンプラテック(3)
  • フロンケミカル(3)
  • サンダイヤ(3)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
  • ナリカ(3)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • 霜鳥製作所(クイーンローズ)(2)
  • 寿菓工精器(ホテイ印)(2)
  • イイヅカ(2)
材質
  • シリコン(1)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(11)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(11)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(6)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
シリコン(1)
ステンレス(9)
樹脂(11)
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
178税込196
1本ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PPミクロスパーテル アズワンPPミクロスパーテルアズワン(1件のレビュー)
2,970税込3,267
1箱(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様EOG滅菌済
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
耐熱ターナー(PPS製) アズワン耐熱ターナー(PPS製)アズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
軟膏ヘラ アズワン軟膏ヘラアズワン
629税込692
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ヘラ部/SUS420、柄/木
ステン柄シリコーンヘラ アズワンステン柄シリコーンヘラアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
PTFEヘラ アズワンPTFEヘラアズワン
2,390税込2,629
1本
当日出荷
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
PTFE匙付きスパチュラ アズワンPTFE匙付きスパチュラアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
フッ素コーティングミクロスパテル アズワンフッ素コーティングミクロスパテルアズワン
1,891税込2,080
1個
当日出荷
表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
オールステンスパチュラ アズワンオールステンスパチュラアズワン(1件のレビュー)
7,425税込8,168
1本
当日出荷
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
PFAターナー アズワンPFAターナーアズワン
3,440税込3,784
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PFA)
ディスポベラ(PP製) アズワンディスポベラ(PP製)アズワン
4,455税込4,901
1セット(10本)
当日出荷
粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
ステンレス製スパチュラ HSシリーズ アズワンステンレス製スパチュラ HSシリーズアズワン
1,020税込1,122
1本
翌々日出荷
用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。
材質ステンレス
食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルー アズワン食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルーアズワン
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628アズワン品番67-6909-54
プラさじ アズワンプラさじアズワン
229税込252
1袋(3本)ほか
当日出荷
旧食品衛生法対応品、強度に優れています。
PTFEスプーン アズワンPTFEスプーンアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
ウルトラロングヘラ アズワンウルトラロングヘラアズワン(1件のレビュー)
27,600税込30,360
1本
12日以内出荷
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
アズフロンPTFEヘラ アズワンアズフロンPTFEヘラアズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状半月型
アズフロンPTFEヘラ アズワンアズフロンPTFEヘラアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状台形型
ケミフロン(R)スパーテル アズワンケミフロン(R)スパーテルアズワン
3,330税込3,663
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PCTFE)形状ヘラ付き
ラボランミクロスパーテル つや消しタイプ ラボラン 10+1本入 アズワンラボランミクロスパーテル つや消しタイプ ラボラン 10+1本入アズワン
2,079税込2,287
1袋(11本)
翌々日出荷から12日以内出荷
照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS304
ラボランミクロスパーテル アズワンラボランミクロスパーテルアズワン
9,504税込10,454
1袋(11本)
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)全長(mm)300タイプ丸細アズワン品番9-891-07
ケミフロン (R) スパーテル アズワンケミフロン (R) スパーテルアズワン
19,600税込21,560
1袋(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)滅菌滅菌済
木柄<長柄>シリコンゴムヘラ 朴 アズワン木柄<長柄>シリコンゴムヘラ 朴アズワン
1,560税込1,716
1個
当日出荷から5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
木柄 三角シリコンゴムヘラ アズワン木柄 三角シリコンゴムヘラアズワン
1,120税込1,232
1個
当日出荷から5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PSディスポ平型スパーテル非滅菌タイプ 100個入 SS-MSWシリーズ アズワンPSディスポ平型スパーテル非滅菌タイプ 100個入 SS-MSWシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
セラミック製スパチュラ アズワンセラミック製スパチュラアズワン
17,900税込19,690
1本
10日以内出荷
金属などのコンタミが発生しにくい。 セラミック部は高温でも対応可能。 絶縁性に優れている。 薬品にも強く、臭いが付きにくい。 先端に向かって薄くしてあります。 たわむことによって、作業性がアップ。
仕様●材質●▼セラミック部:イットリア安定化ジルコニア●▼持ち手部:PC●▼ネジ部:ガラス繊維強化ポリアミド●寸法:全長/約187mm(セラミック部47mm+柄140mm)、柄の直径/10mm●重量:約16gアズワン品番68-0788-73
スパーテル アズワンスパーテルアズワン
1,060税込1,166
1個
当日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入)
ジルコニアスパーテル アズワンジルコニアスパーテルアズワン
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
フッ素樹脂製ローラー アズワンフッ素樹脂製ローラーアズワン
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
オールPTFE製ですので、ローラーの表面に試料が付着しにくいです。
材質PTFE
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
仕様フッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10

ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル