プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
抜止形コードコネクタボディアメリカン電機(5件のレビュー)当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形
平刃形コードコネクタボディアメリカン電機(4件のレビュー)当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
耐熱耐寒プラグアメリカン電機欠品中
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形色黒質量(g)55.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形色黒備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
耐熱耐寒プラグアメリカン電機5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形色黒質量(g)69.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
ページ: 1/ 3
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849