絞り込み
ブランド
  • 秋山産業
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(13)
  • SSPOWER(9)
  • エスコ(4)
  • ニッチュー(4)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • sinto(新東工業)(1)
  • アスコン(厚地鉄工)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシル型ブラスト機 交換用ペンシル 秋山産業ペンシル型ブラスト機 交換用ペンシル秋山産業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業ペンシル型ブラスト機 ペンシル秋山産業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業ペンシル型ブラスト機 ペンシル秋山産業
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)180×180×265出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-01圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

ブラスト研磨