絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(13)
  • SSPOWER(9)
  • ニッチュー(4)
  • 秋山産業(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • sinto(新東工業)(1)
  • アスコン(厚地鉄工)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,300税込13,530
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(2件のレビュー)
9,830税込10,813
1台
翌日出荷
適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
サンドブラスター エスコサンドブラスターエスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
付属品メッシュふるい適合【サンド粒度】#30~#180質量(kg)5.5【サンドタンク】18.9直径(Φmm)【タンク】280規格【吸入口】Rc (PT)3/8”使用圧力(MPa)0.5~0.62寸法(Φ×高さH)(mm)280×700空気消費量(L/min)480~700ホース長さ(m)2.4内径(inch)【使用ホース】1/2”使用コンプレッサ2.2kwノズル径(Φmm)8 (5/16”)
[EA127B用] 回収バッグ エスコ[EA127B用] 回収バッグエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-99

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

ブラスト研磨