347件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 全長(mm)265 刃長(mm)30 質量(g)600 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)アビエイションスニップ
メタルモールドや金属を切断する専用鋏です。 クロームモリブデン鋼の刃先は耐久性と切断能力に優れ、細いギザギザが鋼板をしっかりくわえます。 強力スプリング内蔵で連続切断に威力を発揮します。
全長(mm)250 切断能力(mm)ステンレス板0.8 切断能力(mm)鋼板(冷間圧延鋼板)1.2
1個
3,360 税込3,696
5日以内出荷

1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

全長(mm)240 エスコ品番EA544MA-5
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

全長(mm)260 エスコ品番EA544EN-3
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

全長(mm)240 エスコ品番EA544EN-2
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

全長(mm)240 エスコ品番EA544ED-20
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

全長(mm)180 エスコ品番EA544AB-2
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

全長(mm)180 エスコ品番EA544AB-1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

1個
109,000 税込119,900
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製。
全長(mm)180 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃先曲刃 材質(刃)ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ステンレス製。
全長(mm)195 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃先直刃 材質(刃)ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

全長L(mm)260 質量(g)532 切断能力(mm)(鉄板)1.8、(ステンレス板)1.2
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。 バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。 クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。 幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。 カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。
用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫 全長(mm)250 材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ベッセイ標準はさみ
全長(mm)260 刃長(mm)33 タイプ右R用 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.52
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)250 トラスコ品番807-0981
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

全長(mm)250 トラスコ品番807-0979
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

全長(mm)250 トラスコ品番807-0980
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ベッセイ標準はさみ
特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。
全長(mm)230 刃長(mm)27 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.33
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270 刃長(mm)48 トラスコ品番445-4014 質量(g)460 材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 切断能力(mm)ステンレス板0.53 刃先左曲がり 材質(刃)クロムモリブデン鋼 切断能力(mm)鋼板1.1 切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

刃長(mm)30 材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金鹿工具製作所メタルカット
ビニールからプラスチック・トタン板の切断に!。ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付けを自由に調整できます。
用途軟鋼板、アルミ板、プラスチック板、ガーデニング・農作業。 寸法(mm)250 仕様 幅(mm)64 全長(mm)250 高さ(mm)20 質量(g)265 奥行(mm)245 表面処理黒染め
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番128-7389 質量(g)670
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
全長(mm)260 刃長(mm)33 質量(g)520 切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

全長(mm)160 刃長(mm)30 エスコ品番EA540CB
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-3
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-2
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

全長(mm)200 刃長(mm)20 エスコ品番EA544NV
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

左利き用。
全長(mm)267 刃長(mm)40 切断能力(mm)鉄板1.2
1丁
710 税込781
翌々日出荷

材質ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC) 全長(mm)260 刃長(mm)30 切断能力(mm)ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
1丁ほか
9,110 税込10,021
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用はさみ。ストッパー付き。金属などのシート材のトリミングに最適です。柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ。オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。
仕様切断方向:直・両曲 全長(mm)250 質量(g)395 刃長(mm)35 材質(グリップ)プラスチック 材質(刃)モリブデン合金鋼 (オーステンパー (R)処理) 切断能力(mm)鉄板1.25 色(グリップ)イエロー
1丁
6,200 税込6,820
翌日出荷

カットの種類 = ストレート。。RS PRO 12
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

カットの種類 = ストレート。全体長さ = 145 mm。材料カット = 厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

カットの種類 = ストレート。全体長さ = 205 mm。材料カット = 2.5 mm軟線、厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒。。RS PRO 12
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷