347件中 321~347件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
仕様カットの種類 = ライト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 左切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの左切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 左側切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、左に曲がることで簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、左回りの切削を特長としており、廃棄物を左回りに丸めて金属を切断でき、右回りでまっすぐきれいに切断できます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、曲線を左に切断する場合や直線を切断する場合に最適です。
仕様カットの種類 = レフト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ250mm
トラスコ品番384-1899
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ760mm
トラスコ品番384-4656
1丁
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ760mm
トラスコ品番384-9115
1丁
39,980 税込43,978
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ260mm
トラスコ品番384-1309
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ300mm
トラスコ品番384-5287
1丁
7,498 税込8,248
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ270mm
トラスコ品番384-3956
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ270mm
トラスコ品番384-4014
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ
トラスコ品番384-1900
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ
トラスコ品番384-1242
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ
トラスコ品番384-2636
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ
トラスコ品番384-4025
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ290mm
トラスコ品番384-3938
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ250mm
トラスコ品番384-3942
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ260mm
トラスコ品番384-0641
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ250mm
トラスコ品番384-2610
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ260mm
トラスコ品番384-3300
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)板金はさみ
トラスコ品番384-2565
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金に30度のV字型を簡単に切抜きしてコーナーを作ることが出来ます。最大21mmまで切り込み可能です。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.40mm。板金の切り込み加工に。
用途板金の切り込み加工に。 材質ユニクロメッキ鋼 全長(mm)232 質量(g)521.7 刃長(mm)21 切断能力(mm)ステンレス板0.4 切断能力(mm)鉄板0.51 アズワン品番65-1963-71 メーカー商品コード251-3066 加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.4
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

板金の折り返し部を平にする加工に使用します。自動開閉ラッチ付なので片手で操作できます。クランプ部に6.35mm 刻みで切込があるので作業の目安になります。加工能力:鉄板0.63mm ステンレス板0.51mm。オフセットタイプは狭小部での作業に便利です。
用途板金の折り曲げに 口幅(mm)76 材質(刃)ニッケルクロムメッキ鋼 加工能力(mm)【鉄板】0.63、【ステンレス板】0.51
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを握るだけでパイプやダクトに高精度のくぼみが作れます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金のくぼみ加工に。
用途板金のくぼみ加工に。 材質ニッケルメッキ鋼 全長(mm)260 質量(g)553.4 刃長(mm)45 アズワン品番65-1963-68 メーカー商品コード251-3064 加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
1丁
10,540 税込11,594
当日出荷