絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • NORGREN(498)
  • Festo(168)
  • Legris(レグリ)(140)
  • 日之出化成(131)
  • 千代田通商(113)
  • PREVOST(94)
  • 八興(77)
  • TRUSCO(36)
  • 三洋化成(32)
  • RS PRO(30)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • カクイチ(17)
  • CEJN(セイン)(9)
  • 十川産業(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
  • プラス・テク(7)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 弘進ゴム(6)
  • タカギ(6)
内径(Φmm)
  • 15(2)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
ホース長さ(m)
  • 50(2)
特性
  • その他(2)
  • 弾性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 粒体・粉体(1)
水・油・粒体・粉体
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.13(1)
  • 0.6(1)
0.13・0.6
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)アズワン品番65-5669-58関連資料(0.03MB)
10m [家庭用] 高圧フレックスホース エスコ10m [家庭用] 高圧フレックスホースエスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。アズワン品番65-5663-32
15mm ワイヤー入ウォーターホース エスコ15mm ワイヤー入ウォーターホースエスコ
39,800税込43,780
1巻
翌日出荷
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.6材質柔質ポリ塩化ビニール透明使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
15mmx50m ウォーターホース エスコ15mmx50m ウォーターホースエスコ
17,800税込19,580
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15外径(Φmm)20エスコ品番EA124DK-15材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.13使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
ブレードホース