ブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
αウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色橙材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
αウレタンブレードホースTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色橙材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホースTRUSCO当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ソフトウレタンブレードホース カップリング付TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。
樹脂ソケットワンタッチロック式です。
一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10色橙使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式
ソフトウレタンブレードチューブTRUSCO当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.4トラスコ品番228-0132材質ポリウレタン質量(kg)5.5色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径40mm特性耐圧/柔軟性
ブレードホース 6X11mmTRUSCO4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6