絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(1)
  • 22(4)
  • 22.2(4)
  • 25(1)
  • 27.95(4)
外径(Φmm)
  • 25(4)
  • 25.4(4)
  • 26(1)
  • 31.75(4)
  • 33(1)
特性
  • 耐溶剤(1)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(13)
  • 33(2)
  • 50(3)
使用流体
  • 水(12)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(12)
材質
  • 樹脂(13)
樹脂
色
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(3)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0(2)
  • 0~0.3(4)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(12)
  • 0~0.6(10)
  • 0~1.0(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(5)
  • 0.5(7)
  • 0.6(15)
  • 0.7(19)
  • 0.9(5)
  • 1(32)
  • 1.5(16)
  • 1.6(5)
  • 1.7(8)
  • 2.3(9)
  • 2.7(3)
ブランド
  • SMC(12)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
SMC・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(1)
22(4)
22.2(4)
25(1)
27.95(4)
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 折れ・つぶれ防止: 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」をご確認ください。 ・ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-20~80材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316色ナチュラル透明イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤
  • T Series(TILM25N) SMC

    T Series(TILM25N)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
  • T Series(TLM2522R) SMC

    T Series(TLM2522R)

    SMC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM2522N) SMC

    T Series(TLM2522N)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM2522BU) SMC

    T Series(TLM2522BU)

    SMC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM2522B) SMC

    T Series(TLM2522B)

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM32R) SMC

    T Series(TILM32R)

    SMC
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)27.95最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)31.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1 1/4チューブ内径(inch)1 1/10
  • T Series(TILM32N) SMC

    T Series(TILM32N)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)27.95最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)31.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1 1/4チューブ内径(inch)1 1/10
  • T Series(TILM32BU) SMC

    T Series(TILM32BU)

    SMC
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)27.95最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)31.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1 1/4チューブ内径(inch)1 1/10
  • T Series(TILM32B) SMC

    T Series(TILM32B)

    SMC
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)27.95最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)31.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1 1/4チューブ内径(inch)1 1/10
  • T Series(TILM25R) SMC

    T Series(TILM25R)

    SMC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
  • T Series(TILM25BU) SMC

    T Series(TILM25BU)

    SMC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
  • T Series(TILM25B) SMC

    T Series(TILM25B)

    SMC
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    9日以内出荷
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
フッ素ホース・シリコンホース