絞り込み
内径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 12.7(5)
  • 15(1)
  • 15.9(5)
  • 19(3)
  • 19.5(2)
  • 25.4(5)
  • 32(3)
  • 38.1(4)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19.5(3)
  • 20.1(2)
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 24.1(2)
  • 28(1)
  • 28.2(2)
  • 28.5(2)
  • 35.5(3)
  • 35.6(2)
  • 43.5(1)
  • 43.8(2)
  • 50.5(2)
  • 50.7(2)
特性
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 20(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(2)
  • (5)
  • (2)
  • 溶剤(1)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(3)
  • 蒸気(2)
  • 薬品(3)
  • 食品(4)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(1)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(3)
  • 樹脂(2)
その他・シリコン・樹脂
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グリーン・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0(2)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(6)
  • 0~0.6(9)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(9)
  • 0.9(4)
  • 1(7)
  • 1.6(4)
  • 2.7(3)
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • カクダイ(1)
  • 十川ゴム(1)
  • 十川産業(1)
TOYOX(トヨックス)・カクダイ・十川ゴム・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
9.5(1)
12.7(5)
15(1)
15.9(5)
19(3)
19.5(2)
25.4(5)
32(3)
38.1(4)
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]TOYOX(トヨックス)
6,066税込6,673特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂使用圧力(MPa)-0.05~0.5使用温度範囲(℃)-30~130関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.18MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.97MB)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
シリコンブレードホース 十川ゴムシリコンブレードホース十川ゴム
27,980税込30,778
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。半透明使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム使用温度範囲-30~150℃使用流体食品・飲料水・化学薬品
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
36,863税込40,549
1本ほか
5日以内出荷
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
シリコーンホース カクダイシリコーンホースカクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材材質Si最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150使用流体エアー、水
フッ素ホース・シリコンホース