絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 4(6)
  • 4.57(1)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 6.99(1)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 9.56(1)
  • 10(1)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(6)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 9.53(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
特性
  • その他(2)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 100
  • 1(31)
  • 2(15)
  • 3(18)
  • 4(13)
  • 5(23)
  • 6(11)
  • 7(11)
  • 8(11)
  • 9(12)
  • 10(26)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 20(28)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 50(2)
使用流体
  • 塗料(3)
  • (1)
  • 溶剤(3)
  • 空気(1)
  • 薬品(3)
  • 飲料(1)
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.7(1)
0~0.2・0~0.4・0~0.5・0~0.6・0.7・0.9・1・1.6・2.7
ブランド
  • 十川産業(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 八興(1)
  • 八興販売(1)
十川産業・PISCO(ピスコ)・八興・八興販売
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(2)
4(6)
5(1)
6(5)
6.99(1)
7.5(1)
8(4)
9(1)
9.56(1)
10(1)
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興スーパー柔軟フッ素ホース ブラック八興
77,980税込85,778
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
29,982税込32,980
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)八興販売
89,999税込98,999
1巻
5日以内出荷
外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。
用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。トラスコ品番531-4320材質スーパー柔軟フッ素チューブ透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)100使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)25適合流体薬液・飲料など外径(mm)6内径(mm)4
FAチューブ 十川産業FAチューブ十川産業
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60ホワイト特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ 十川産業FA plus-easyチューブ十川産業
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト特性水分バリア性
スーパートムフッソチューブ 十川産業スーパートムフッソチューブ十川産業
52,980税込58,278
1巻
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ホース・シリコンホース