絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 2(11)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 4(23)
  • 6(22)
  • 8(17)
  • 9(14)
  • 12(13)
  • 12.7(9)
  • 15(13)
  • 15.9(9)
  • 19(20)
  • 19.5(5)
  • 25(12)
  • 25.4(11)
  • 32(13)
  • 38.1(8)
  • 50(5)
  • 50.8(5)
外径(Φmm)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 16(1)
特性
  • 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 100(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (5)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(5)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(5)
シリコン・樹脂
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.2(1)
  • 0.7(4)
0~1.2・0.7
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 弘進ゴム(1)
  • 日之出化成(1)
PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(23)
6(22)
8(17)
9(14)
12(13)
15(13)
19(20)
25(12)
25.4(11)
32(13)
内径(Φmm)をもっと見る
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ 日之出化成シリコンチューブ日之出化成
9,698税込10,668
1巻(10m)
5日以内出荷
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
用途食品移送白半透明材質シリコーン使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
119,806税込131,787
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ホース・シリコンホース