絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38.1(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 10.6(1)
  • 12.3(1)
  • 14.3(1)
  • 16.5(1)
  • 20.1(1)
  • 24.1(1)
  • 28.2(1)
  • 35.6(1)
  • 43.8(1)
  • 50.7(1)
特性
  • 耐候
  • その他(3)
  • 低臭(9)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(7)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(13)
  • 耐水(2)
  • 耐油(7)
  • 耐溶剤(13)
  • 耐熱(29)
  • 耐薬品(25)
  • 耐食(4)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(4)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 食品(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(4)
シリコン・樹脂
  • 色クリア(4)
クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
0.5・0.7・0.9・1・1.3・1.8
ブランド
  • エスコ(4)
  • 十川産業(1)
エスコ・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(1)
7.9(1)
8(1)
9.5(1)
12.7(1)
15.9(1)
19(1)
25.4(1)
32(1)
38.1(1)
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
8mm フッ素樹脂チューブ エスコ8mm フッ素樹脂チューブエスコ
29,600税込32,560
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
6mm フッ素樹脂チューブ エスコ6mm フッ素樹脂チューブエスコ
22,600税込24,860
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)4×6長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
4mm フッ素樹脂チューブ エスコ4mm フッ素樹脂チューブエスコ
13,700税込15,070
1巻
8日以内出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
10mm フッ素樹脂チューブ エスコ10mm フッ素樹脂チューブエスコ
37,800税込41,580
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)8×10長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素ホース・シリコンホース