絞り込み
ブランド
  • SMC(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
内径(Φmm)
  • 9.5(6)
  • 9.56(4)
外径(Φmm)
  • 12.7
  • 3(7)
  • 3.18(11)
  • 4(27)
  • 6(30)
  • 6.35(10)
  • 8(22)
  • 9(8)
  • 9.53(10)
  • 10(22)
  • 12(23)
  • 15(9)
  • 16(14)
  • 18(12)
  • 19.5(8)
  • 22(12)
  • 24(8)
  • 26(13)
  • 33(13)
  • 35.5(9)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 16(3)
  • 20(7)
  • 33(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
使用流体
  • ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • (10)
  • 空気(5)
  • 薬品(10)
ガス・使用流体・水・空気・薬品
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(10)
ステンレス・樹脂
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
0.7・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,598税込10,558
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~) SMC軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~)SMC(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.6機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
T Series(TILM13N) SMCT Series(TILM13N)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
179,809税込197,790
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
94,980税込104,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TILM13R) SMCT Series(TILM13R)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12.7チューブ外径(inch)1/2赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13BU) SMCT Series(TILM13BU)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12.7チューブ外径(inch)1/2青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13B) SMCT Series(TILM13B)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
フッ素ホース・シリコンホース