「内径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
1.68(1)
1.93(1)
2.16(1)
2.44(1)
2.69(1)
3(1)
3.38(1)
3.76(1)
4.22(1)
内径(Φmm)をもっと見る
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
全長(m)10
適合流体ほとんどの酸・アルカリ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。
トラスコ品番201-5903
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.02
最小曲げ半径(mm)12
適合流体ほとんどの酸・アルカリ
外径(mm)2.53
内径(mm)1.93
1巻
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。
色は流体を確認しやすい透明です。
溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
用途化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送
材質PFA
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-40~+260
RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。