絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(4)
  • 6.5(7)
  • 8(4)
  • 8.5(4)
  • 9.5(1)
  • 12.7(3)
  • 13(1)
  • 15.9(2)
  • 19(4)
  • 25.4(2)
  • 31.8(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(2)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(10)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 10.7(1)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 16.5(1)
  • 21(2)
  • 21.1(1)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 25.7(1)
  • 29(1)
  • 29.3(1)
  • 36.2(1)
  • 36.5(1)
  • 46(2)
  • 53(2)
  • 68(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 0.98(12)
  • 1.2(4)
  • 1.4(1)
  • 1.47(2)
  • 1.5(41)
  • 1.6(3)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
材質(ホース)
  • その他(1)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー樹脂(1)
  • ゴム(4)
  • ポリウレタン(6)
  • 塩化ビニール(5)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(13)
圧縮空気・水・空気
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(9)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(1)
  • 耐キンク(2)
  • 耐候(2)
  • 耐摩耗(2)
柔軟・滑り性・耐キンク・耐候・耐摩耗
ブランド
  • エスコ(6)
  • パオック(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • ツツミ工業(2)
  • カクダイ(1)
  • 日東工器(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • trad(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • SK11(1)
エスコ・パオック・CEJN(セイン)・ツツミ工業・カクダイ・日東工器・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TOYOX(トヨックス)・trad・YOKOHAMA(横浜ゴム)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(4)
6.5(7)
8(4)
8.5(4)
12.7(3)
19(4)
25.4(2)
31.8(2)
38.1(2)
50.8(2)
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) tradスパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)trad(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エアホース カクダイエアホースカクダイ
3,408税込3,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途エアー用使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
エアホース ソフトプレミアム SK11エアホース ソフトプレミアムSK11
4,134税込4,547
1本
当日出荷
軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
エアホース パオックエアホースパオック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホースツツミ工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホースCEJN(セイン)
699税込769
1個
当日出荷
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~60
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
1,800税込1,980
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業東洋型ブレーカー用ゴムエアーホースツツミ工業
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
NKカプラホース(FBH付き) 日東工器NKカプラホース(FBH付き)日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気材質エステルベースポリウレタン外径(Φmm)8使用範囲(m)8最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番828-9572全長(mm)1300質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60コイル径(mm)42コイル長(mm)700
8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製) エスコ8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)エスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など使用流体空気材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA125A-81長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15
6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3アズワン品番64-7818-60取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製) エスコ8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気
エアーホース