絞り込み
内径(Φmm)
  • 5.1(1)
  • 6.3(2)
  • 7.1(1)
  • 7.5(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(3)
  • 12.7(2)
  • 15.9(1)
  • 19(4)
  • 25.4(2)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
ホース長さ(m)
  • 25
  • 1(23)
  • 1.5(15)
  • 2(29)
  • 3(20)
  • 4(9)
  • 5(41)
  • 6(10)
  • 8(16)
  • 10(97)
  • 14(11)
  • 15(23)
  • 17(7)
  • 20(77)
  • 30(60)
  • 40(10)
  • 50(29)
  • 60(7)
  • 70(7)
  • 80(7)
  • 100(21)
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 14(1)
  • 14.2(1)
  • 15.1(1)
  • 17.4(2)
  • 21.1(1)
  • 21.2(1)
  • 25.7(1)
  • 29.3(1)
  • 31.4(1)
  • 36.2(1)
  • 37.5(1)
  • 46(1)
  • 53(1)
  • 68(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 3.5(1)
材質(ホース)
  • その他(1)
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 溶剤(1)
塗料・溶剤
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
イエロー・ブラック
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐溶剤(1)
柔軟・耐候・耐摩耗・耐溶剤
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • ツツミ工業(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ツツミ工業・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(2)
7.9(1)
9.5(3)
12.7(2)
15.9(1)
19(4)
25.4(2)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(1)
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホースツツミ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業東洋型ブレーカー用ゴムエアーホースツツミ工業
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
エアーホース