絞り込み
内径(Φmm)
  • 11
  • 5(20)
  • 5.1(7)
  • 6(12)
  • 6.3(20)
  • 6.5(51)
  • 7(4)
  • 7.1(5)
  • 7.9(8)
  • 8(28)
  • 8.5(35)
  • 9.5(42)
  • 12.7(17)
  • 13(9)
  • 15.9(8)
  • 19(18)
  • 25.4(13)
  • 31.8(3)
  • 38.1(3)
  • 50.8(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(6)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(8)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • 30(5)
  • 50(2)
外径(Φmm)
  • 15.5(1)
  • 16(17)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1.2(10)
材質(ホース)
  • ゴム(1)
  • ポリウレタン(18)
使用流体
  • (1)
  • 空気(12)
水・空気
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(9)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(18)
ゴム・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
その他・柔軟・耐久・耐熱
ブランド
  • CEJN(セイン)(17)
  • ノーブランド(1)
CEJN(セイン)・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(20)
6.3(20)
6.5(51)
8(28)
8.5(35)
9.5(42)
11
12.7(17)
19(18)
25.4(13)
内径(Φmm)をもっと見る
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランドエアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホースノーブランド
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ストレートホースキット CEJN(セイン)ストレートホースキットCEJN(セイン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)アンチ・スパークストレートブレードホースCEJN(セイン)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付CEJN(セイン)
9,598税込10,558
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。火花による焼損に強いホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット シリーズ315カップリング付CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付CEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
54,980税込60,478
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
52,980税込58,278
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
水用セーフティーリール CEJN(セイン)水用セーフティーリールCEJN(セイン)
65,980税込72,578
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
51,980税込57,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用CEJN(セイン)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホースCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホースCEJN(セイン)
8,798税込9,678
1個
34日以内出荷
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース 水用CEJN(セイン)
8,898税込9,788
1個
34日以内出荷
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
33,980税込37,378
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
9,198税込10,118
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
エアーホース