絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(4)
  • 近畿製作所(1)
  • デビルビス(1)
  • 明治機械製作所(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
空気使用量(L/min)
  • 95~230(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
パターン開き(mm)
  • 220
  • 70(4)
  • 110(6)
  • 120(7)
  • 130(5)
  • 150(12)
  • 180(4)
  • 190(9)
  • 200(7)
  • 210(4)
  • 230(6)
  • 250(8)
  • 260(8)
  • 275(4)
  • 280(12)
  • 290(7)
  • 300(13)
  • 310(9)
  • 320(5)
  • 325(4)
塗料噴出量(mL/min)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 190(1)
  • 220(1)
  • 270(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.3(1)
1.4(2)
1.5(3)
1.6(1)
1.8(2)
大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式) アネスト岩田小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)アネスト岩田(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式) アネスト岩田小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)アネスト岩田(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)アネスト岩田
31,980税込35,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
軽量・低圧スプレーガン(重力式) 近畿製作所軽量・低圧スプレーガン(重力式)近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から5日以内出荷
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン