絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • モノタロウ(4)
  • アネスト岩田(36)
  • 恵宏製作所(27)
  • デビルビス(11)
  • SAGOLA(10)
  • 近畿製作所(9)
  • TRUSCO(7)
  • SATA(5)
  • AIRREX(アネスト岩田)(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • エスコ(4)
  • FINIXA(4)
  • WTB(3)
  • SK11(2)
  • SHOW UP(2)
  • H&H(1)
  • BeHAUS(1)
  • ベスト・アンサー(1)
  • cotta(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(4)
  • 1.4(6)
  • 1.5(5)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
空気使用量(L/min)
  • 43(1)
  • 66(1)
  • 80(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 210(1)
  • 221(1)
  • 225(1)
  • 295(2)
  • 300(2)
  • 325(2)
  • 340(2)
  • 380(2)
  • 390(2)
パターン開き(mm)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 190(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 280(3)
  • 290(1)
  • 300(6)
  • 310(2)
  • 320(2)
  • 330(2)
  • 340(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 75(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 155(3)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 245(2)
  • 315(2)
  • 385(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(1)
0.8(1)
1.2(1)
1.3(4)
1.4(6)
1.5(5)
1.6(1)
2(3)
2.5(2)
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁
18日以内出荷
FINER Ⅱ PLUSの特徴を引き継ぎ、タッチアップからブロック塗装、さらにぼかしまで可能な広い調整範囲を持ったスプレーガン。微粒化性能は適正粒径に調整し、ワイドパターン形状の高い安定化を実現。パターンの分散性を適正に調整することで、均一な塗膜形成を容易に。塗装距離が近~中距離(150~200mm程度)のユーザー様を想定したパターン設計。様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。
用途自動車補修、塗装形式FINER Ⅲ本体質量(g)300空気使用量(L/min)221パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式噴射量(mL/min)125最大有効パターン(mm)300適合塗料容器2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA取付ネジ径(空気):G1/4 (空気):G1/4
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所自補修専用ハンドスプレーガン明治機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
パッキン89 #400089 明治機械製作所パッキン89 #400089明治機械製作所
149税込164
1個
3日以内出荷
自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C) 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)明治機械製作所
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
小面積のスポット補修に最適シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量塗料噴出量を最適化微調整可能なパターン調節弁低圧での微粒化向上ワイドパターン・飛散低減空気キャップ付着減少ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
5日以内出荷
空気キャップ・塗料ノズルを新設計 塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用 吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP 粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化 作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用 ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け)ノズル口径(Φmm)塗料:2空気使用量(L/min)225最大有効パターン(mm)290塗料供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.2作業距離(mm)吐付:200塗料噴出量(mL/min)200パターン形状チューリップ質量(g)325取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4
専用スタンド 明治機械製作所専用スタンド明治機械製作所
4,598税込5,058
1台
当日出荷
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
24,980税込27,478
1丁
5日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
10日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
10日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340空気使用量(L/min)380塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.5吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)最大有効パターン(mm)300
FINER-CORE 明治機械製作所FINER-CORE明治機械製作所
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)横×高さ(mm)144×168本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式接続口径G1/4空気、G3/8塗料適合塗料カップ:6CP
塗料ノズル05 #419438 明治機械製作所塗料ノズル05 #419438明治機械製作所
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン