絞り込み
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)
  • モノタロウ(4)
  • アネスト岩田(36)
  • 恵宏製作所(27)
  • 明治機械製作所(17)
  • デビルビス(11)
  • SAGOLA(10)
  • 近畿製作所(9)
  • TRUSCO(7)
  • SATA(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • エスコ(4)
  • FINIXA(4)
  • WTB(3)
  • SK11(2)
  • SHOW UP(2)
  • H&H(1)
  • BeHAUS(1)
  • ベスト・アンサー(1)
  • cotta(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
パターン開き(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
空気使用量(L/min)
  • 120~160(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 180(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.3(2)
1.5(1)
重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式AIRREX(アネスト岩田)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。塗料ノズル口径(Φ)1.5mm空気消費量(L/min)150パタン開き(mm)160~200吹付空気圧力(MPa)0.2容器(mL)600コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタAIRREX(アネスト岩田)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
小型スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
DIY用小形スプレーガン。
用途DIY用小形スプレーガン。材質(カップ)ナイロン材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)質量(g)330空気使用量(L/min)120~160塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)1塗料供給方式重力式空気接続口プラグ

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン