絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(2)
パターン開き(mm)
  • 220(1)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 245(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 160
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 164(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 185(1)
  • 205(1)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 350(2)
  • 360(2)
  • 440(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.3(2)
吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)吸上式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
軽量・低圧スプレーガン(吸上式) 近畿製作所軽量・低圧スプレーガン(吸上式)近畿製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
3日以内出荷から6日以内出荷
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン