絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4(1)
空気使用量(L/min)
  • 200(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 80
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 164(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 185(1)
  • 205(1)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 350(2)
  • 360(2)
  • 440(2)
パターン開き(mm)
  • 180(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)アネスト岩田
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン