絞り込み
ブランド
  • デビルビス
  • モノタロウ(4)
  • 近畿製作所(17)
  • 精和産業(12)
  • アネスト岩田(11)
  • 恵宏製作所(8)
  • エスコ(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(6)
  • SK11(4)
  • 明治機械製作所(3)
  • WTB(3)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • BeHAUS(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • H&H(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • 日立産機システム(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • ハゼット(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(4)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
パターン開き(mm)
  • 130(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
空気使用量(L/min)
  • 182(1)
  • 191(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.3(1)
1.4(1)
1.5(2)
1.8(4)
2(1)
2.5(1)
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
DEVスプレーガン 吸上式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 吸上式 JGXデビルビス
21,980税込24,178
1丁
7日以内出荷から10日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ 塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ 「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」 「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)130(付属品:210)空気消費量(L/min)200(付属品:182)吐出量(L/min)162(付属品:164)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 クリアコート用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 クリアコート用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)180(付属品:150)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)118(付属品:126)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。 塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。 「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。 「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)250(付属品:200)空気消費量(L/min)191(付属品:200)吐出量(L/min)116(付属品:118)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン