スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番382-8658
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)410
パターン開き(mm)270
塗料噴出量(mL/min)110
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)1.8
所要圧縮機(kw)5.5
塗料供給方式吸上式
エアー取付口G1/4
カップ取付口G3/8
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。