絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.2(3)
塗料噴出量(mL/min)
  • 500
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(3)
  • 245(2)
  • 250(2)
  • 310(2)
  • 350(2)
  • 530(3)
  • 880(3)
  • 1280(3)
  • 1710(3)
空気使用量(L/min)
  • 470(1)
  • 500(2)
パターン開き(mm)
  • 300(2)
  • 400(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.2(3)
大形スプレーガン WIDER2(圧送式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(圧送式)アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)500パタン開き(mm)400質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
自動スプレーガン LPAシリーズ アネスト岩田自動スプレーガン LPAシリーズアネスト岩田
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様圧送式所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)200取付口【塗料】G1/4材質(接液部)ステンレスエアー取付口G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER2L アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER2Lアネスト岩田
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン