絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • 栗田製作所(4)
  • SK11(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.63(1)
  • 1(5)
  • 1.5(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 3(8)
  • その他(1)
ノズル長(mm)
  • 28(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 270(5)
  • 565(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
0.63(1)
0.7
1(5)
1.5(1)
スパウトガン 栗田製作所スパウトガン栗田製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所エンジンクリーナー 液量調整タイプ栗田製作所(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)
エアクリーニングガン SK11エアクリーニングガンSK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。ノズル口径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)(最大)210付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式最大吐出量(L/min)液体:0.23吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500
エンジンクリーナー ロングタイプ 栗田製作所エンジンクリーナー ロングタイプ栗田製作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布ノズル長(mm)565ノズル径-ノズル口径(Φmm)3仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPa取付口G1/4
エンジンクリーナー 兼用タイプ 栗田製作所エンジンクリーナー 兼用タイプ栗田製作所
6,698税込7,368
1個
当日出荷
切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)
エンジンクリーナー(60mmノズル) エスコエンジンクリーナー(60mmノズル)エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)60ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AC全長(mm)215材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7取付ねじワンタッチプラグ適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
エンジンクリーナー(565mmノズル) エスコエンジンクリーナー(565mmノズル)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AD全長(mm)720材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AB全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4適合コンプレッサ出力(kW)0.75ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6使用範囲(m)3.5エア量(L/min)80吸上量(L/min)0.36
エンジンクリーナー