絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.63(1)
- 0.7(2)
ノズル口径(Φmm)
- 3(2)
- 3.8(1)
ノズル長(mm)
- 250(1)
- 270(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- JTC(3)
- SK11(1)
- SUN UP(1)
- TRUSCO(3)
- WTB(5)
- パオック(1)
- 岡田商事(1)
- 栗田製作所(5)
- 近畿製作所(4)
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.63(1)
0.7(2)

エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)
エスコ¥2,900税込¥3,1901台当日出荷材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"使用コンプレッサ1HP以上
エンジンクリーナー(ウレタンホース付)
エスコ¥5,750税込¥6,3251セット翌日出荷洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80