1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
1(1)
パオックエンジンクリーナ
RoHS
エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに 材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC 寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5 使用圧力(MPa)(推奨)0.6 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(g)410 空気消費量(L/min)110 吐出量(L/min)(洗浄液)0.23 接続口(mm)(洗浄ホース)6.5 ノズル口径(Φmm)2 外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷