3ページ目: 木工補修材

木工補修材は、木材に生じた傷やへこみを修復する補修材です。フローリングのへこみ、木製の設備や家具の傷や割れなどを目立たないように修復する効果があります。木工補修材の種類はスティック、マーカー、パテ、テープなど。クレヨン型のスティックは木材の傷を素早く補修でき、複数の色を混ぜることでより自然な仕上がりに近づけることができるのが特徴です。専用の電機コテで加熱すれば、へこみや傷をきれいに埋め込むこともできます。壁や柱のへこみや穴を埋める時にはパテを使うのがおすすめです。
177件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大工さんの補修箱 ハウスボックス大工さんの補修箱ハウスボックス
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
カンタン補修セット 高森コーキカンタン補修セット高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
わが家のリフォーム屋さん(木工用) ハウスボックスわが家のリフォーム屋さん(木工用)ハウスボックス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ハードワックス ハウスボックスハードワックスハウスボックス
419税込461
1本(4cm)
4日以内出荷から5日以内出荷
リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。
サイズ(cm)約4主成分パラフィン油脂軟化点76度融点(℃)81危険物の類別非危険物
スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明 ハウスボックススペシャルフィラーズアプリケーター 半透明ハウスボックス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。
その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物
バーンナイフG1400Ⅱ(ガスボンベ1本付き) ハウスボックスバーンナイフG1400Ⅱ(ガスボンベ1本付き)ハウスボックス
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
◆バーンスティック・プレインスティックの充填や成形用の「平コテ」と、ハードワックス系充填材の使用に適した「折れナイフ型コ先」が付いたセットです。◆電源の無い現場の補修作業にお奨めです。◆コンパクトなサイズで、使い勝手のよい温度調整付きの、優れものの充填ツールです。 ◆交換部分も豊富でメンテナンスも可能です。◆コテ先を付け替えることで、場面に応じて使い分けしていただけます。・加熱方法:ガス式・温度調整:約140~220℃※使用環境により左右されます。当製品のご購入後すぐに製品不具合がみられる場合は、まずメーカーまでお問い合わせください。不具合が見られた初期状態での症状を確認いたしますので、お客様の方で分解などすることはお控えください。
用途プロに人気の使いやすいガス式コテ材質アルミダイキャスト(平コテ)キット内容バーンナイフG1400Ⅱガスボンベ1本付き(平コテ)・コテ先 折れナイフ型危険物の類別非危険物
イージーリペアキットPRO ハウスボックスイージーリペアキットPROハウスボックス
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。・密着性・耐久性共に優れた商品です。・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。・ランニングコスト1日あたり約1円1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)・どこでも使えるコードレス。・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。アルカリ乾電池の使用も可能
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料)セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒BP 木目書用 建築の友かくれん棒BP 木目書用建築の友(1件のレビュー)
319税込351
1パック(6g)
当日出荷から3日以内出荷
周囲の木目や模様に沿って書き足した後、軽くなでぼかすと効果的です。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
ミニエポ 木部用 建築の友ミニエポ 木部用建築の友
459税込505
1セット
当日出荷
木部の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 木材、木製品の穴うめ、カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途木製の扉、ドア、門扉、雨戸、障子、柱等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 木製の家具、イス、テーブル、机、本棚、タンスのカケ、割れ、穴うめ補修に。 木製の額縁、模型、装飾品、木彫りの彫刻等の復元補修に。特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物
水性木工補修パテ 和信ペイント水性木工補修パテ和信ペイント(1件のレビュー)
849税込934
1本(90g)
当日出荷
安全な水性速乾型で、補修作業が容易です。 微粒子の原料を使用しているので、研磨性に優れています。 クリーム色のペーストです。
用途屋内木部の節目・目割れ・釘穴・打痕などの充填補修。成分酢酸ビニール樹脂系タイプ水性主成分酢酸ビニール樹脂乾燥時間(時間)約2~3(20℃)アズワン品番64-8290-65危険物の類別非危険物
ブルズ インテリア建材リペアキット バラ出し Bulls(ブルズ)ブルズ インテリア建材リペアキット バラ出しBulls(ブルズ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホットスティック イージー補修キット DX 高森コーキホットスティック イージー補修キット DX高森コーキ
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック10色等の入ったDXセットになります。【セット内容】電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)129高さ(mm)241質量(g)390奥行(mm)31危険物の類別非危険物
かくれん棒セット 建築の友かくれん棒セット建築の友
2,998税込3,298
1セット(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フローリングや柱、家具などのキズ隠しに定番「かくれん棒」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途床や家具などのキズ補修に材質ラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
ウッドリフレッシュ(2)保護 茶茶工房ウッドリフレッシュ(2)保護茶茶工房
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤の保護仕上げ剤です。ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復に使用します。色を定着させ、色移りを防ぐと同時に、ツヤ調整も出来ます。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。乾燥後はペットがなめても安全です(重金属を含まない)。
用途ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復。仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)危険物の類別非危険物
ソフトスティック 高森コーキソフトスティック高森コーキ
419税込461
1個(10g)
5日以内出荷
浅いキズ向け カンタン補修セット用 充填補修剤
危険物の類別非危険物
専用電気補修コテ(プラ柄) 高森コーキ専用電気補修コテ(プラ柄)高森コーキ
2,698税込2,968
1個(140g)
当日出荷
カラースティック専用電気補修コテ。
プラ柄危険物の類別非危険物
ママリペア 高森コーキママリペア高森コーキ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】 クレヨンタイプで手軽に使用できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】 ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に 「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
電池式・電熱補修コテ 建築の友電池式・電熱補修コテ建築の友(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(73g)
当日出荷
かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。
セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)コテ先温度(℃)約270危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル 建築の友かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル建築の友(1件のレビュー)
399税込439
1個(20g)
当日出荷
かくれん棒プロには必ず使用して下さい。 電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル危険等級アズワン品番64-5076-29危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ハードワックスPLUS ハウスボックスハードワックスPLUSハウスボックス
639税込703
1本(4cm)
4日以内出荷
ハードワックスより硬度・融点が高く、特に温度変化のある窓枠や床などの充填作業におすすめです。床暖房対応品になります。
サイズ(cm)4主成分パラフィン油脂軟化点105~110度融点(℃)115~120危険物の類別非危険物
キズかくしカラーペンワイド 高森コーキキズかくしカラーペンワイド高森コーキ
1,098税込1,208
1本(20mL)
5日以内出荷から8日以内出荷
浅いキズ向け・幅広いキズ向け キズに塗るだけ簡単補修! ペン先を変えて塗り幅を変更できるツインペン!
危険物の類別非危険物
20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にライトオークエスコ品番EA934SB-3タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
カクレン棒・簡単パテ 建築の友カクレン棒・簡単パテ建築の友
669税込736
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。ヘラで削れます。屋内用です。
用途乾燥後は木のような固さになります。危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P 建築の友かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P建築の友
339税込373
1セット(1cc×2本)
当日出荷
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークブラウン、ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
[木材] リペアースティック エスコ[木材] リペアースティックエスコ
2,060税込2,266
1個(28g)ほか
翌日出荷
用途木材、木製品の補修、穴埋め等完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)6.2危険物の類別非危険物硬度(ショア D)70
木部の穴埋め材3色セット 建築の友木部の穴埋め材3色セット建築の友
699税込769
1セット
3日以内出荷
化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容白木色、オーク、アンバー危険物の類別非危険物
木目テープ 光木目テープ
4,698税込5,168
1箱(5巻)
翌々日出荷
貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。
用途自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。材質厚さ(mm)0.4マホガニータイプ粘着タイプ長さ(m)3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学「補修は任せろ!」木部補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
当日出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ
1,898税込2,088
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに特性防虫・防腐・防かび・撥水
かくれん棒フローリング用セット 建築の友かくれん棒フローリング用セット建築の友
3,490税込3,839
1セット(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途フローリングのキズ、へこみ隠しに材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
G1400Ⅱ用部品 燃焼室 ハウスボックスG1400Ⅱ用部品 燃焼室ハウスボックス
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
無炎での安定した酸化反応熱を供給する部品です。衝撃等により内部の溶媒が破損することがございますので、交換用の予備を携帯しておくことを、おすすめしております。
用途コテ用パーツ危険物の類別非危険物
ヒートアイロンPRO DS-ES23 ハウスボックスヒートアイロンPRO DS-ES23ハウスボックス
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm)危険物の類別非危険物
耐熱保護剤 高森コーキ耐熱保護剤高森コーキ(1件のレビュー)
599税込659
1個(40g)
当日出荷
コテの熱から下地を保護。 カラースティックの剥離性を高めます。
危険物の類別非危険物
ハードワックス充填スティック 基本色 20個入り ハーフェレハードワックス充填スティック 基本色 20個入りハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
床の補修に最適なワックスです。使用頻度の高い木の表面の補修や修復
用途床などの木材補修仕上様々な木の色セット内容以下のタッチペン各 1 個、メープル、バーチ、ブナ、ナチュラルブナ、ダークブナ、ナチュラルオーク、ライトオーク、ミディアムオーク、アルダー、アッシュ、ライトチェリーウッド、ミディアムチェリーウッド、ブラウンマホガニー、レッドマホガニー、ライトウォルナット、ダークウォルナット、ライトグレー、白、黒危険物の類別非危険物
エポパッチ 木部用 建築の友エポパッチ 木部用建築の友
799税込879
1セット(42g)
翌々日出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(ウッディナチュラル) エスコ6g フローリング補修剤(ウッディナチュラル)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(グレーオーク) エスコ6g フローリング補修剤(グレーオーク)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ。 各色は溶かして調色、混色できます。
エスコ品番EA934SB-14グレーオーク危険物の類別非危険物
カクレン棒・木目書キクレヨン 建築の友カクレン棒・木目書キクレヨン建築の友
569税込626
1セット
翌々日出荷
リアルな木目がきれいに書けます。
危険物の類別非危険物
カクレン棒・簡単補修セット 建築の友カクレン棒・簡単補修セット建築の友(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。
セット内容ちょい塗り5色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り・半ツヤ)、木目書クレヨン4色、簡単パテ8ライト系ちょい塗り5色・木目書4色危険物の類別非危険物
木工補修材