カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 20~30未満(5)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- BeHAUS(5)
- DICプラスチック(9)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(27)
- ROLLINGDOG(13)
- TRUSCO(18)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- アサヒペン(26)
- インダストリーコーワ(58)
- サンコー(三甲)(13)
- ステップ(13)
- ハンディ・クラウン(30)
- ヤヨイ化学(14)
- ヨトリヤマ(世取山)(87)
- リス興業(7)
- 井上工具(9)
- 大塚刷毛製造(124)
- 好川産業(63)
- 尾崎亀商店(6)
- ブランドをもっと見る

一斗缶用ノズル
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。材質ポリエチレン寸法(mm)40
ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)
エスコ¥7,870税込¥8,6571缶翌々日出荷バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)銅
ペールオープナー
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)
エスコ¥24,800~税込¥27,280~1セット(5缶)翌日出荷から翌々日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。仕様固体用、内面ニス塗装有り色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ
エスコ¥25,500税込¥28,0501セット(5缶)翌々日出荷商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
90x190mm 一斗缶切り
エスコ¥1,050税込¥1,1551本当日出荷用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ
エスコ¥22,200税込¥24,4201セット(5缶)翌日出荷商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ
エスコ¥255税込¥2811本翌日出荷絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ
エスコ¥220税込¥2421本翌日出荷絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。仕様●サイズ:6号●毛丈:15mm●毛幅:7.5mm●全長:232mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ
エスコ¥240税込¥2641本翌日出荷油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3
平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ
エスコ¥195税込¥2151本翌日出荷絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。仕様●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ
エスコ¥240税込¥2641本翌日出荷豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ
エスコ¥875税込¥9631本翌日出荷。豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。仕様●毛幅:51mm●毛丈:70mm●玉厚:18mm●全長:242mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
300x375x90(H)mm ペイントトレー
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷仕様バケットサイズ:365×280mm材質ポリプロピレン寸法(mm)300×375×90(H)質量(g)360
マグネット付クリップ
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷ペイントの缶などの縁に挟み、表面にマグネットがついているので、ブラシ等を引っ付けて置いておけます。ペイント缶のオープナーとしても使えます。強力なクリップや磁石を必要とする他の用途にも使用できます。材質プラスチック口幅(mm)30耐荷重(g)900
ペール缶 (バンドタイプ)
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
ペインターポケット
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷ローラー作業と刷毛作業を同時にできる。色も増やして作業ができる。内容器の交換で本体は繰り返し使える。一斗缶やバケットに簡単に取り付けられる。材質ポリプロピレン容量(mL)900質量(g)130サイズ(mm)90×125×185
耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ
エスコ¥1,840税込¥2,0241本翌日出荷耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7
水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401本翌日出荷独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601本翌日出荷伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ
エスコ¥3,210~税込¥3,531~1本翌日出荷伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ
エスコ¥3,490税込¥3,8391本翌日出荷仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ
エスコ¥290税込¥3191本翌日出荷補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ
エスコ¥3,660税込¥4,0261本翌日出荷水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![[EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50490222-170510-02.jpg)















![小型じょうご[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72713684-260624-02.jpg)



















![800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品] 800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927237-261020-02.jpg)