筆付き容器

筆付き容器 - ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器 - ヨトリヤマ(世取山)

液体塗布用の筆のついた保存容器。

材質
【本体・フタ・筆芯】ポリプロピレン【筆】化繊
寸法(mm)
【容器】24×36×62
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162 048923820489238216230cc
オープン
¥149
¥164(税込)
5日以内出荷
161 048924000489240016150cc
オープン
¥149
¥164(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする