「材質」から絞り込む
六角ナット(ステンレス)セット品OHSATO(大里)翌々日出荷
ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個六角ナットM4_100個六角ナットM5_100個六角ナットM6_100個六角ナットM8_50個六角ナットM10_20個六角ナットM12_10個
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品OHSATO(大里)翌々日出荷
ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いと六角ナットと丸座金を計7種類セットにした商品です。セット内容六角ボルトM6x12_50本六角ボルトM6x15_50本六角ボルトM6x20_50本六角ボルトM6x25_50本六角ボルトM6x30_50本六角ナットM6_100個丸座金6x13x1.0_100枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4465ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M6六角ボルト(ステンレス)セット品OHSATO(大里)翌々日出荷
ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。セット内容六角ボルトM6x10_50本六角ボルトM6x12_50本六角ボルトM6x15_50本六角ボルトM6x20_50本六角ボルトM6x25_50本六角ボルトM6x30_50本
用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
丸座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)翌々日出荷
ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容丸座金3x8x0.5_100枚丸座金4x10x0.8_100枚丸座金5x12x0.8_100枚丸座金6x13x1.0_100枚丸座金8x18x1.2_100枚丸座金10x22x1.5_50枚丸座金12x26x2.0_50枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
EzGripCOVER WORK(カバーワーク)税込¥263~¥239~