絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(723)
  • 太陽技研(55)
  • エスコ(37)
  • OPTEX(オプテックス)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • アート(18)
  • エヌディーリース・システム(10)
  • RS PRO(7)
  • TOA(5)
  • 神保電器(5)
  • 日恵製作所(4)
  • 安田(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • VISHAY(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • bitstrong(3)
  • キョウリツ サインテック(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(41)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FeliCa Lite Sカード キョウリツ サインテックFeliCa Lite Sカードキョウリツ サインテック(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(10枚)ほか
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h
Mifare1K白無地ICカード キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカードキョウリツ サインテック
3,298税込3,628
1組(10枚)ほか
当日出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)規格ISO/IEC 14443A使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
小型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1bPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
セキュリティシステムには欠かせませんけたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには必要不可欠です。ハイ・パワー・サウンド侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。抜群の耐久性アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。カラーバリエーション威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。さまざまな電源電圧に対応DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上
非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
水漏れ報知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約45(電池含む)電源コイン形リチウム電池機能電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期防水仕様日常生活防水(IP67相当)報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
ビーム電球 BRF110V 80W TAKEX(タケナカエンジニアリング)ビーム電球 BRF110V 80WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプターPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
防水型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
マグネットスイッチセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
Φ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類 エスコΦ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類エスコ
14,300税込15,730
1台
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避にボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフックアズワン品番65-3894-33
12mm角型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
専用リチウム電池 TAKEX(タケナカエンジニアリング)専用リチウム電池TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
用途送信機用オプション(小電力型ワイヤレスシステム)
マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
非常停止スイッチ アズワン非常停止スイッチアズワン
29,700税込32,670
1個
欠品中
コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
防水型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
コントローラー アートコントローラーアート
42,980税込47,278
1個
当日出荷
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)1回線の電気錠コントローラー国内メーカーのほとんどの電気錠に対応週間タイマー機能を標準装備管理方法に応じたモード設定(※)が可能電気錠までの配線距離150mを実現電源装置を接続することで、30分間の停電補償オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応C-U11の入替えにも対応
仕様●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ)材質樹脂幅(mm)215ライトグレー高さ(mm)145質量(g)約450奥行(mm)44消費電力(W)13制御方式CPU制御仕上シボ加工外部出力操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点表示LED施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz外部入力タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点入出力JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点警報機能開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm防湿型マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)45mmマグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
リチウム電池 TAKEX(タケナカエンジニアリング)リチウム電池TAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷
漏水センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質樹脂(グレー)質量(g)約60配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知中点灯(赤)防水性日常生活防水(IP67相当)
デジタルテンキー アートデジタルテンキーアート
42,980税込47,278
1個
当日出荷
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給
操作表示器 アート操作表示器アート
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
表示灯用壁面取付用ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯用壁面取付用ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
対応製品NE-A.NE-IL材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリー TAKEX(タケナカエンジニアリング)コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリーTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
仕様非常用バッテリー
漏水電極式ポイントセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水電極式ポイントセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
漏水リード線式センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水リード線式センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
フラッシュライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)フラッシュライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
配線接続リード線使用可能温度範囲-10℃~+60℃設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
水漏れ報知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g)約235(電池含む)機能電池切れ報知機能電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)電池寿命約2年外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)設置場所屋内・屋外 (床面据置)報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)防水日常生活防水(IP67相当)
漏水センサ制御器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズ Panasonic(パナソニック)火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から11日以内出荷
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約370、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋外警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応距離余裕10倍
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F太陽技研(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
接点分配ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点分配ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。 入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
超小型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)超小型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
999税込1,099
1個
当日出荷
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂グレー質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法埋込設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
ブザー付き漏水センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ブザー付き漏水センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知中:点滅防水仕様日常生活防水(IP67相当)音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
...
セキュリティシステム