絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(723)
  • 太陽技研(55)
  • エスコ(37)
  • OPTEX(オプテックス)(28)
  • アート(18)
  • エヌディーリース・システム(10)
  • RS PRO(7)
  • TOA(5)
  • 神保電器(5)
  • 日恵製作所(4)
  • 安田(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • VISHAY(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • bitstrong(3)
  • キョウリツ サインテック(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1bPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプターPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
12mm角型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)45mmマグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm防湿型マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズ Panasonic(パナソニック)火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
12mmマグネットスイッチ用 エンドスペーサ Panasonic(パナソニック)12mmマグネットスイッチ用 エンドスペーサPanasonic(パナソニック)
539税込593
1セット(10個)
3日以内出荷
12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:8、マグネット:12使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
2線式電気錠用シークレットスイッチ Panasonic(パナソニック)2線式電気錠用シークレットスイッチPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型ブラックタイプ防雨型
鉄製引戸・鉄製ドア取付用埋込金具 Panasonic(パナソニック)鉄製引戸・鉄製ドア取付用埋込金具Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合EK391専用
20/45mmマグネットSW用スペーサ Panasonic(パナソニック)20/45mmマグネットSW用スペーサPanasonic(パナソニック)
559税込615
1セット(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)2
12mmマグネットスイッチ用 プラススペーサ Panasonic(パナソニック)12mmマグネットスイッチ用 プラススペーサPanasonic(パナソニック)
539税込593
1セット(10個)
3日以内出荷
7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:5、マグネット:2使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)20mmマグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
赤外線式検知器(屋外用Wビーム100) Panasonic(パナソニック)赤外線式検知器(屋外用Wビーム100)Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
欠品中
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
ブラック使用温度範囲(℃)-20~+50出力検知:無電圧b接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)定格電圧(V)AC・DC12消費電流(mA)80(DC12V)、150(AC12V)検知距離(m)0.5~100検知方式投受光器間赤外線遮断使用周囲照度(Lx)受光面:50000以下設置場所屋外ビーム長さ(mm)120防水性IPX4
非常用フットスイッチ Panasonic(パナソニック)非常用フットスイッチPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
欠品中
仕様ON保持形釦:レッド,保護カバー:ブラック電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×90×83設置場所屋内
スマイバンセキガイセンケンチキ30M Panasonic(パナソニック)スマイバンセキガイセンケンチキ30MPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合1コ用スイッチボックスブラック使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)定格電圧(V)DC12消費電流(mA)100検知距離(m)2~30検知方式投受光器間赤外線遮断使用周囲照度(Lx)受光面:20000以下設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
熱線式検知器(スポット型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(スポット型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
欠品中
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状スポット型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)5検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア20本(角型)取付可能高さ(cm)200~500動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(カーテン型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~2P切替形状カーテン型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)10検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア2枚取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(ワイド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ワイド型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状ワイド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)12検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア34本取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(ラウンド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ラウンド型)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
欠品中
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。 NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様パルスカウント:2P~5P切替形状ラウンド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)20動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)Φ20検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア68本取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具) Panasonic(パナソニック)2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45
警戒操作キースイッチ屋側用 Panasonic(パナソニック)警戒操作キースイッチ屋側用Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。 EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。 EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2)メタリックグレー質量(g)400使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)DC12取付寸法(mm)83.5電流(mA)20取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)設置場所屋内、雨線内屋側
セキュリティシステム