絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
952件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付スペーサー(2個1組) BWS-15T TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付スペーサー(2個1組) BWS-15TTAKEX(タケナカエンジニアリング)
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
壁付用アタッチメント  BW-350 TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付用アタッチメント BW-350TAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
適合機種350/360シリーズ用
シャッターセンサー BUS-M5 TAKEX(タケナカエンジニアリング)シャッターセンサー BUS-M5TAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
磁気変調方式 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)材質ケース・窓:樹脂ケース:ホワイト、窓:グレー質量(g)130検出方式磁気変調方式配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性あり)使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露なきこと)応答速度1~2秒設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)表示灯【動作】緑色表示灯、警戒時 : 点灯、【不安定】赤色表示灯、磁界強度不安定時 : 点灯、【メモリー】黄色表示灯、メモリー起動時 : 点滅、メモリー表示時 : 点灯、【点検】緑色にて表示、警報出力応答時 : 点灯(ただし、コントローラ側が点検モード設定時にのみ機能)メモリー機能【アラーム】センサー制御 : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、コントローラ制御 : コントローラ側でメモリー表示灯の制御伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)伝送信号正常、警報、低電源電圧異常 : 電源電圧が異常低下時に出力
パッシブセンサー BUS-6820W TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー BUS-6820WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
面警戒型:20m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。 センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本質量(g)150検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続電源電圧(V)DC9~30(極性あり)機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)消費電流(mA)20以下角度調整範囲上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)警戒距離面警戒 最長部20m 8対伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
パッシブセンサー BUS-6810W TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー BUS-6810WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ラウンド警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。 センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本質量(g)150検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続電源電圧(V)DC9~30(極性あり)機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる消費電流(mA)20以下角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m 33対伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
パッシブセンサー BUS-6805W TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー BUS-6805WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スポット警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。 センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本質量(g)150検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続電源電圧(V)DC9~30(極性あり)機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる消費電流(mA)20以下角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)警戒距離スポット警戒 最大Φ4m 9対伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
パッシブセンサー BUS-W TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー BUS-WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
立体警戒型:12m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。 センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)電源電圧(V)DC9~30(極性あり)消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
埋込用アッタチメント  BU-900 TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アッタチメント BU-900TAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
付属品取扱説明書材質樹脂ホワイト質量(g)130
埋込用アタッチメント  BU-5600 TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメント BU-5600TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
付属品取扱説明書材質板金ホワイト質量(g)320
埋込用アタッチメント  BU-5300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメント BU-5300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
付属品取扱説明書適合機種PA-5300シリーズ用材質樹脂ホワイト質量(g)250
埋込ボックス(1個) BU-50F TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックス(1個) BU-50FTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
埋込用アタッチメント  BU-5000 TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメント BU-5000TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
付属品取扱説明書適合機種PA-IN-5000Fシリーズ用材質樹脂ホワイト質量(g)250
埋込用アタッチメント  BU-2000 TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメント BU-2000TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
付属品取扱説明書適合機種3000シリーズ用材質樹脂ホワイト質量(g)180
ポールサイドカバー(1個) BS-60TE TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールサイドカバー(1個) BS-60TETAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,398税込4,838
1組
5日以内出荷
適合機種PB-20TE・40TE・60TE用
ポールサイドカバー(1個) BS-50F TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールサイドカバー(1個) BS-50FTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
リフレクター BR-5 TAKEX(タケナカエンジニアリング)リフレクター BR-5TAKEX(タケナカエンジニアリング)
849税込934
1枚
5日以内出荷
適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
RX-10シリーズ用 マグネットシート BR-34 TAKEX(タケナカエンジニアリング)RX-10シリーズ用 マグネットシート BR-34TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,398税込2,638
1組
5日以内出荷
センサープロテクター(10個入) BPR-200 TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサープロテクター(10個入) BPR-200TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
適合機種5300シリーズ・6612・6700・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
センサープロテクター BPR-100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサープロテクター BPR-100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
適合機種5300シリーズ・6612・6700・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
ポールカバー(2個1組) BP-60TE TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールカバー(2個1組) BP-60TETAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
適合機種PB-20TE・40TE・60TE用材質PCワインレッド質量(g)100(1個)×2適合ポール径(Φmm)38~43
埋込プレート(リフレクター用) BP-5C TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込プレート(リフレクター用) BP-5CTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
適合機種リフレクター用・PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
ポールアタッチメント BP-31 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント BP-31TAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
適合機種RX-10シリーズ用
ポールカバー(1個) BP-15T TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールカバー(1個) BP-15TTAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
アンチブラインド機能付きベース  BP-150A TAKEX(タケナカエンジニアリング)アンチブラインド機能付きベース BP-150ATAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
適合機種PA-6612・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
ワイドベース BP-150 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイドベース BP-150TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
適合機種PA-6612・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)用
ポールアタッチメント(4個1組) BP-05 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント(4個1組) BP-05TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,198税込3,518
1組
5日以内出荷
用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ適合ポール径(Φmm)38~45
ポールアタッチメント(2個1組) BP-04 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント(2個1組) BP-04TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
5日以内出荷
単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
KLE-180R専用取付金具 BLE-180 TAKEX(タケナカエンジニアリング)KLE-180R専用取付金具 BLE-180TAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
用途KLE-180R専用の取付金具適合機種KLE-180R専用
壁付用アタッチメント  BL-8400 TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付用アタッチメント BL-8400TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
付属品壁付金具×1個、シールワッシャ×4個、バインドネジ(M4×12)×4本、タッピングネジ(Φ4×30)× 2本、六角ボルト(M6×20)×2本、ヒラワッシャ(M6)×2個、スプリングワッシャ(M6)×2個、六角ナット(M6)×2個
分配コンセント  BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)
仕様アイホンプラコン2 ピン仕様材質樹脂質量(g)125出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント  BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
ナカヨ製ハンディコールES-HNDINTA-2/ES-HNDINTA-5にメーカー製センサー機器(RCAピンプラグ出力仕様)を接続するための商品です。
仕様ナカヨ製ハンディコール専用付属品モジュラーケーブル(3m)材質樹脂質量(g)75出力モジュラージャック×1入力RCAピンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×35.5(突起部分除く)使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント  BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。 既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。 センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント仕様6.3mm フォーンプラグ仕様材質樹脂質量(g)170スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)リード線(m)1.5設置場所屋内
ベッドコーナーセンサー B-CC TAKEX(タケナカエンジニアリング)ベッドコーナーセンサー B-CCTAKEX(タケナカエンジニアリング)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
ベッドの降り口コーナーに敷きます。オプションの分配コンセントとナースコール子機を接続、または送信機と接続し、ベッドから降りようとコーナー部に移動され圧力が加わった場合お知らせします。 シート部は日常生活防水で消毒、洗浄も可能です。(ピンプラグ除く) 裏面は滑らない材質を使用しています。 3mコード・ピンプラグ付です。 コードにはケブラー繊維を組み込みました。強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。 中間スイッチ付属(センサーのON/OFFに使用します。)
材質表面:軟質PVC、裏面:軟質PVC(滑り止め加工)厚さ(mm)10寸法(mm)80×900表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)約360出力無電圧a接点(受圧変動)使用周囲温度(℃)-10~50ケーブル3mクリーム色(2芯・ケブラー繊維入り)、側面のコーナーより引き出しコネクタピンプラグ付(付属品:中間スイッチ)使用場所ベッドのコーナーに敷く防水性日常生活防水型接点容量30V 100mA
分配コンセント  BC-4Z ケアコム仕様 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-4Z ケアコム仕様TAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ケアコム製、4ピンナースコールシステム(Z型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンZ型対応) ケアコム製、デジタル式Z型接続可能
仕様ケアコム仕様材質樹脂質量(g)160出力Z型4ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、Z型4ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント  BC-4RS ケアコム仕様 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-4RS ケアコム仕様TAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ケアコム製、4ピンナースコールシステム(R型、S型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンR型、S型対応)
仕様ケアコム仕様材質樹脂質量(g)160出力R,S型4ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、R,S型4ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
天井アタッチメント  BC-16 TAKEX(タケナカエンジニアリング)天井アタッチメント BC-16TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
音声・フラッシュ付コントローラ C-35A TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・フラッシュ付コントローラ C-35ATAKEX(タケナカエンジニアリング)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A TAKEX(タケナカエンジニアリング)サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25ATAKEX(タケナカエンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
音声案内機(赤外線センサー/単管取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>付属品固定用ボルト(M10×12):2本材質鉄(クロメートメッキ)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本材質鉄(シルバー塗装)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)板厚(mm)1.8mm音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
セキュリティシステム