絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
952件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m
JXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)JXシリーズ用 壁面取付用ブラケットOPTEX(オプテックス)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
適合機種汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NASRoHS指令(10物質対応)対応
JXシリーズ用 天井埋込用プレート OPTEX(オプテックス)JXシリーズ用 天井埋込用プレートOPTEX(オプテックス)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
適合機種高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NAS、汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、ズーム式モデル:SX-360Z(J)RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデルOPTEX(オプテックス)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。 取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済] あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開型式SX-360Z(J)感度高・中・低 3段階切換パルス数1・2・4回切換電源電圧(V)DC6~18(有極性)消費電流(mA)最大18ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 高機能モデルOPTEX(オプテックス)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ ダブルコンダクティブフィルタを採用 アンチマスキング機能を搭載 148本の高密度エリア(JX-12WAS) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
LXシリーズ用 天井取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)LXシリーズ用 天井取付用ブラケットOPTEX(オプテックス)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
LXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)LXシリーズ用 壁面取付用ブラケットOPTEX(オプテックス)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデルOPTEX(オプテックス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)
パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー HX-40シリーズOPTEX(オプテックス)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントプレート PMR-01 OPTEX(オプテックス)ポールマウントプレート PMR-01OPTEX(オプテックス)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー BX SHIELDシリーズOPTEX(オプテックス)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能警報保持時間2.0秒±1.0秒ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)使用環境温度(℃)-30~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
BXシリーズ用 メタルガード OPTEX(オプテックス)BXシリーズ用 メタルガードOPTEX(オプテックス)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUS型式MG-1RoHS指令(10物質対応)対応
BXシリーズ用 スペーサー OPTEX(オプテックス)BXシリーズ用 スペーサーOPTEX(オプテックス)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUS型式SP-1RoHS指令(10物質対応)対応
AXシリーズ用 バックカバー(短距離モデル) OPTEX(オプテックス)AXシリーズ用 バックカバー(短距離モデル)OPTEX(オプテックス)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
センサー裏面のポールや配線を隠し、すっきりとした外観に
適合機種高機能モデル:AX-30TF(J)/AX-60TF(J)、汎用モデル:AX-20TN(J)/AX-40TN(J)/AX-60TN(J)RoHS指令(10物質対応)対応
SLシリーズ用 ヒーター OPTEX(オプテックス)SLシリーズ用 ヒーターOPTEX(オプテックス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
霜による影響の低減に
適合機種高機能モデル:SL-60QDM(J)/100QDM(J)/200QDM(J)、標準モデル:SL-60QDP(J)/100QDP(J)/200QDP(J)、汎用モデル:SL-60QN(J)/100QN(J)/200QN(J)型式HU-3電源電圧(V)AC/DC 24消費電流(mA)(最大)420/1枚あたりRoHS指令(10物質対応)対応
AXシリーズ用 ヒーター(長距離モデル) OPTEX(オプテックス)AXシリーズ用 ヒーター(長距離モデル)OPTEX(オプテックス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
霜による影響の低減に
適合機種高機能モデル:AX-100TF(J)/AX-200TF(J)、汎用モデル:AX-100TII(J)/AX-150TII(J)型式HU-1電源電圧(V)AC/DC 24消費電流(mA)(最大)430/1枚あたりRoHS指令(10物質対応)対応
AXシリーズ用 ポールサイドカバー(短距離モデル) OPTEX(オプテックス)AXシリーズ用 ポールサイドカバー(短距離モデル)OPTEX(オプテックス)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
背中合わせで取り付けたセンサーの側面のカバーに
適合機種高機能モデル:AX-30TF(J)/AX-60TF(J)、汎用モデル:AX-20TN(J)/AX-40TN(J)/AX-60TN(J)RoHS指令(10物質対応)対応
BXシリーズ用 ホワイトカバー OPTEX(オプテックス)BXシリーズ用 ホワイトカバーOPTEX(オプテックス)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUSRoHS指令(10物質対応)対応
アクティブセンサー 短距離 汎用モデル OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 汎用モデルOPTEX(オプテックス)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
屋外用アクティブセンサー。 短距離・汎用型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブセンサー 短距離 高機能モデル OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 高機能モデルOPTEX(オプテックス)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
屋外用アクティブセンサー。 短距離・高機能型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。 発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。 悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4周波数(ビーム)4チャンネル切換電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデル OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデルOPTEX(オプテックス)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー 侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得] 外部機器が連動できる2系統出力を装備。 光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4型式BX-100PLUS電源電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)待機時55/75(最大)到達距離(m)300使用環境温度(℃)-35~+55出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)検知距離(m)5、10、15、20、25、30高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2秒±1秒(ディレー)光軸調整範囲水平方向±92°遮光時間約50msec警戒距離屋外30m使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54音量(dB)約70(最大)
非常用電源 BK2-12 OPTEX(オプテックス)非常用電源 BK2-12OPTEX(オプテックス)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
停電時にコントローラーCB-22の警戒状態を維持します。
コード長さ(m)約1.2方式シール鉛蓄電池電源電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)2停電補償時間約1時間(待機状態)RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ NS-260A-S OPTEX(オプテックス)キースイッチ NS-260A-SOPTEX(オプテックス)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
警戒のセット/リセットが遠隔制御できる錠式スイッチ。 屋外への設置が可能な防滴構造。(防滴パッキング付き) 操作キー4本付き。
型式NS-260A-S接点(定格)キースイッチ:AC125V 1A以下、タンパスイッチ:AC125V 1A以下接触抵抗(mΩ)キースイッチ:100以下、タンパスイッチ:100以下表示灯緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000、1分間(リーク電流 1mA)
コントローラー CB-22 OPTEX(オプテックス)コントローラー CB-22OPTEX(オプテックス)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン型式CB-22質量(g)950消費電力(W)17出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40出力時間約2秒~約5分(可変)タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)RoHS指令(10物質対応)対応
解錠ボタン非常用 アート解錠ボタン非常用アート
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)材質新金属WN7506(パナソニック製)質量(g)270電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内表示灯【非常】赤色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
延長アンテナ AN-65 TAKEX(タケナカエンジニアリング)延長アンテナ AN-65TAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
アンテナ部分をホワイト樹脂で覆っていますので、送信機を携帯される高さに設置できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×104×49総延長距離10m
延長アンテナ AN-400 TAKEX(タケナカエンジニアリング)延長アンテナ AN-400TAKEX(タケナカエンジニアリング)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
付属品Fコネクタプラグ:2個、フェルール:2個(Fコネクタプラグ用)、タッピングネジ:2本(4×16)配線接続同軸ケーブル3C-2Vで最大10mまで可能受信可能距離約100m(周囲環境により異なります)設置場所屋内・半屋外(直接雨水のかからない所)
無線式警報ブザー AL-005 TAKEX(タケナカエンジニアリング)無線式警報ブザー AL-005TAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
カバンの置き忘れや盗難時に警報音でお知らせします。
グレー質量(g)【子機】約60(電池含む)、【親機】約135(電池含む)電源【子機】単4アルカリ電池 LR03×2本(DC3V)、【親機】単3アルカリ電池 LR6×2本(DC3V)強度(kg)【親機】ワイヤー:100以上(線径Φ3.2mm)機能【子機・親機】[電源自動起動機能] 親機・子機脱着方式・・装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態【親機】[エマージェンシー機能] 非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動電池チェックチェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯ブザー音【親機】鳴動時間 60分以上(電池が新品の状態)/【鳴動音量】本鳴動:100dB(1m先にて)、予備鳴動:63dB(1m先にて)電池寿命約1200時間(運用状態=1日8時間稼動で約150日)表示灯電池残量チェック時:電池残量OK・・緑LED点灯、電池交換要・・・赤LED点灯または消灯(点灯せず)各種認証電波法第38条に基づく工事設計認証を取得動作距離(m)約6m~20m以上離れると鳴動 条件:反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離(動作距離は使用環境により変動することがあります)使用周波数(MHz)小電力帯2450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替材質(外周部)ABS樹脂
アクセスコール送信機 AC-P2 TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール送信機 AC-P2TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
高齢者専用住宅などで緊急呼出として利用できる微弱電波型送信機!
付属品ストラップ、首掛ひもホワイト質量(g)約25(電池含む)電源電圧DC3V(コイン形リチウム電池:CR2032×1)コード【アドレスコード】 16通り、【チャンネルコード】 15通り使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命1日80回送信として約5年電波到達距離(m)約8防水仕様非防水消費電流待機時:0.5μA以下、送信時:6.5mA以下送信間隔押ボタンON時間+約2秒使用周波数(MHz)315.8MHz 500μV/m以下(3mにて)材質(外周部)樹脂電波型式微弱電波型
八木アンテナセット A430S10T TAKEX(タケナカエンジニアリング)八木アンテナセット A430S10TTAKEX(タケナカエンジニアリング)(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
HA汎用センサー PA-500 TAKEX(タケナカエンジニアリング)HA汎用センサー PA-500TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
出入口、通路での人体検知に最適なパッシブセンサー PA-500は検知エリアを通過する人体と壁・床などから放射される遠赤外線エネルギーの差を検出するパッシブインフラレッド方式のセンサーです。
用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など仕様「広い」エリア:高さ2m時:幅1.5m×奥行0.25m/「狭い」エリア:高さ2m時:幅0.7m×奥行0.25m材質カバー:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂カバー:ホワイト、検知窓:ホワイト質量(g)約180電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式パッシブインフラレッド方式使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)消費電力(VA)2以下検知距離(m)高さ4以下設置場所屋内:壁面・天井面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)
HA汎用センサー PR-800a TAKEX(タケナカエンジニアリング)HA汎用センサー PR-800aTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
出入口、通路での人体検知に最適な赤外線センサー PR-800aは検知エリアを通過する人体又は物体から反射される赤外線受光量の変化を検知する近赤外線直接反射方式のセンサーです。
用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など質量(g)約270電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム直接反射方式 (動体検知)配線接続コネクタ一式角度調整範囲垂直角 最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(VA)3以下感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:鴨居・壁面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)表示灯【アラーム表示灯】 赤色LED 検知時:点灯検知エリア(m)スポット検知(H2.5m×W2m)材質(外周部)樹脂
ボイス・アラームアイ100 EXF-CV100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ボイス・アラームアイ100 EXF-CV100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
威嚇効果の高い”音声””光””カメラ”の3大機能を一体化! あらゆる屋外での不法行為抑制や監視、案内に利用できます。
付属品ステンレスバンド、取付ネジ一式、100Wビーム電球材質カメラ・灯具部:亜鉛ダイキャスト、人感スピーカー部:樹脂質量(g)約4000(コード500g含む)消費電力(W)待機時:3W以下、動作時:10W+使用電球(最大音量時)電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)検出方式パッシブインフラレッド方式機能【昼夜判別機能】 設定明るさ(約10lx~約1000lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判断使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結無きこと)取付け方法ステンレスバンド又はネジ止め(4ヶ所)ライト種類【出力ライト】 動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕(録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)・適合電球:最大150W(ビーム電球)〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能感度調整約20%~約180%設置場所室内・屋外(防雨構造)表示灯表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕配線方式プラグ式 5mタイマー約60秒(この間検知動作せず、録音は可能)検知エリア(m)立体検知(最長部:12m)点灯時間音声出力に同期〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能音声出力スピーカーにて録音音声を出力・動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
多目的威嚇装置 EXF‐CV12 TAKEX(タケナカエンジニアリング)多目的威嚇装置 EXF‐CV12TAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
音声・光・カメラの3大機能を一体化! 屋外での不法行為抑制や監視、案内に。
付属品ステンレスバンド、取付ネジ一式材質カメラ部:アルミ材、フラッシュライト部:樹脂、人感スピーカー部:樹脂質量(g)約3800(コード500g含む)電源電圧DC12V±2V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式機能【昼夜判別機能】 設定明るさ(約10lx~約1000lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判断消費電力(mA)待機時:20以下、動作時:550以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結無きこと)取付け方法ステンレスバンド又はネジ止め(4ヶ所)ライト種類【フラッシュライト】 動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕(録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能感度調整ボリュームにて約20%~180%(中間時100%)可変設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕配線方式リード線式(2芯)5mタイマー約60秒(この間検知動作せず、録音は可能)検知エリア(m)立体検知(最長部:12m)点灯時間音声出力に同期〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能音声出力スピーカーにて録音音声を出力・動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
小型LED信号灯 DST‐300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯 DST‐300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUSカバー:クリア、ベース:グレー質量(g)約260電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)配線接続リード線式入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応
LED信号灯 DST‐100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
○×LED信号灯 DST‐201 TAKEX(タケナカエンジニアリング)○×LED信号灯 DST‐201TAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
ループコイルセンサー HM‐LC‐K100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ループコイルセンサー HM‐LC‐K100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
広い検知エリアで車をキャッチ! 埋設型の車両検知センサー
ケーブルコイル部:600Vコンクリート直埋設用ビニル、絶縁ビニルシース平形ケーブル、100m巻インダクタンス(H)20~800μHパターン3ターンまたは4ターンRoHS指令(10物質対応)対応
ループコイルセンサー HM‐LC6 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ループコイルセンサー HM‐LC6TAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
広い検知エリアで車をキャッチ! 埋設型の車両検知センサ
質量(g)約150出力【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷)電源電圧DC24V±10%周波数(kHz)12.5~200(スイープ範囲)チャンネル数1適合車軽四輪自動車以上の一般乗用車速度検知可能速度:40km/h消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~+55(コントローラー部)検知方式ループインダクタンス変化検出方式設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セキュリティシステム